絞り込み
外径(Φmm)
  • 38(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 125(3)
  • 180(3)
穴径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 16(3)
  • 22(4)
消費電力(W)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1300~1400未満(2)
  • 1500~2000未満(2)
  • 2000以上(1)
厚さ(mm)
  • 6(4)
  • 19(1)
  • 25(1)
電源(V)
  • 240/250(5)
  • 200(7)
電流(A)
  • 2.4(3)
  • 3.5(1)
  • 4.8(2)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 9.5(1)
2.4・3.5・4.8・6・6.5・9.5
コード長さ(m)
  • 0.2(1)
  • 5(7)
0.2・5
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000(1)
  • 7000(1)
  • 7250(1)
  • 7540(1)
  • 8800(1)
  • 8900(1)
  • 9000(1)
  • 9100(1)
  • 14500(1)
  • 15000(1)
5000・7000・7250・7540・8800・8900・9000・9100・14500・15000
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)
  • 日本電産テクノモータ(9)
  • ニデックテクノモータ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
38(1)
75(1)
100(1)
125(3)
180(3)
  • 高周波アングルグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波アングルグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
  • 高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)

    高周波グラインダ

    高速電機(富士製砥)
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。
    付属品砥石、スパナ、サイドハンドルコード長さ(m)5
  • 高周波ストレートグラインダ 高速電機(富士製砥)

    高周波ストレートグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    吸気口にフィルターを追加し、異物の入り込みを低減。防振ゴムにより、グリップ部(スイッチケース)の振動を軽減(HIC-604A)
    周波数(Hz)240/250電圧(V)200(3相交流)消費電力(W)950コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])6960/7250砥石サイズ(mm)125
  • ポット型高周波グラインダ安全対策品 高速電機(富士製砥)

    ポット型高周波グラインダ安全対策品

    高速電機(富士製砥)
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    400Hzポット型高周波グラインダに安全対策機能として、2アクションスイッチ(ロックオフ・ロックオン)モデルが登場しました。ハンドル側面のボタンを押さないとメインスイッチであるトリガーが作動しないので、思いがけない作動による事故を未然に防ぎます。防振構造で振動軽減。ラバーグリップハンドルで耐滑です。
    回転数(min-1[r.p.m])8800電源専用電源装置200V 400Hz 3相砥石寸法(mm)外径Φ180×厚さ5~8×穴径22.23周速度(m/s[m/min])80(4800)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)5
  • 高周波ストレートグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波ストレートグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    両方向
    質量(kg)5電流(A)4.8電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])14000/14500コード長さ(m)5砥石径(Φmm)75砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径10砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径 M10(1.5)
  • 高周波ストレートグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波ストレートグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷
    コレットチャック式
    質量(kg)2.1電流(A)2.4電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])14400/15000コード長さ(m)5砥石径(Φmm)38砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径6砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)コレット軸径Φ6砥石取付穴径(Φmm)コレット軸径6
  • 高周波アングルグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波アングルグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    強力モデル。両手で作業が可能。両方向
    質量(kg)2.9電流(A)3.5電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)650回転数(min-1[r.p.m])8800/9100コード長さ(m)5砥石径(Φmm)125砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×9.5
  • 高周波アングルグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波アングルグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    軽量型。両方向。スピンドルロック
    質量(kg)2.2電流(A)2.4電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])8700/9000コード長さ(m)5砥石径(Φmm)125砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16 (2.0)×9.5
  • 高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)

    高周波グラインダ

    高速電機(富士製砥)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    電源には、400Hzの高周波を提供する専用のインバータ電源装置(KFC-400P)を使用します。ソフトスタート/ソフトストップで始動、停止の衝撃が小さいです。軽い押付力で研削能率がアップします。周速度72m/S(4300m/min)の砥石が使用できます。作業をするときは出力ケーブル(10mもしくは20m)をご使用ください。
    付属品砥石、スパナ、サイドハンドルトラスコ品番465-0514質量(kg)3.1電流(A)6消費電力(W)1700回転数(min-1[r.p.m])7540コード長さ(m)0.2砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.5)

研削』には他にこんなカテゴリがあります

高周波グラインダー