絞り込み
ブランド
- 高速電機(富士製砥)
- モノタロウ(1)
- マキタ(2,272)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,210)
- BOSCH(ボッシュ)(710)
- エスコ(548)
- Panasonic(パナソニック)(326)
- 日東工器(319)
- ミルウォーキーツール(316)
- 京セラインダストリアルツールズ(286)
- 日動工業(274)
- ハタヤリミテッド(267)
- SK11(151)
- EARTH MAN(125)
- ミスターマイスター(121)
- NSK(ナカニシ)(120)
- PROXXON(プロクソン)(109)
- BLACK&DECKER(89)
- 本多電子(86)
- IKURATOOLS(育良精機)(82)
- 東京オートマック(82)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

カーボンブラシ KD10
高速電機(富士製砥)¥899税込¥9891セット当日出荷富士製砥電動工具専用のカーボンブラシ用途HDC-100用仕様富士製砥電動工具専用のカーボンブラシトラスコ品番687-3066
充電式ブロワー&バキュームツイスター
高速電機(富士製砥)¥6,598税込¥7,2581セット4日以内出荷風速52m/sの充電式ブロワーです。バキューム(吸込み)も可能です。LEDライト付です。用途車内清掃、PC清掃、キャンプ火おこし、ペットドライヤー、空気の補充、洗車後の水滴、エアコンフィルター清掃セット内容ダスター本体×1、広口ノズル×1、細口ノズル×1、ブラシノズル×1、隙間ノズル×1、収納ボックス×1、集塵ダクト×1、集塵フィルター×1、取扱説明書×1、USB Type-C充電ケーブル×1電源リチウムイオン電池(4000mAh×2)定格電力(W)180本体質量(g)約300使用時間約2時間~15分(風量調整つまみ1%~100%)最大風速(m/s)約52充電時間(時間)約4~5光束(Lm)LEDライト:約400回転数(min-1[回/分])約140000点灯時間(時間)LEDライト:約140000本体寸法(cm)15×8.6×4
二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR
高速電機(富士製砥)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ギヤ音が静か 握り易い細身菱形ボディ 防塵性アップのリアケース採用 耐震型電源コードにより撚れず絡みにくい 二重絶縁用途一般鋼 特殊鋼 鋳物材などの研削、バリ取り作業 熔接面の仕上げ作業 非鉄金属類の研削、仕上げ作業 金属製品の錆落とし、塗装はがし作業 特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナトラスコ品番161-0410軸径M10(1.5)×9.0電圧(V)100消費電力(W)620寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15
高周波グラインダ
高速電機(富士製砥)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から4日以内出荷吸気口にフィルターにより異物の入り込みを低減。防振ゴムにより、グリップ部の振動を軽減(HGC-604A)電流(A)3.8電圧(V)【専用電源装置】3相交流200(240/250Hz)消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200コード長さ(m)5砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
電気ディスクグラインダ
高速電機(富士製砥)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷細径Φ56で握りやすい形状。最大出力960W。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。長寿命、ストップカーボン採用で自動停止。(一定量まで摩耗すると自動停止)。カーボンブラシの寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)。二重絶縁。ジスクカバー変更により狭小部へのアプローチが変わりました用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業、非鉄金属類の研削、仕上げ作業、金属製品の錆落とし、塗装はがし作業、特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナ適合機種(カーボンブラシ)KD-10厚さ(mm)6(4)質量(kg)1.6穴径(Φmm)15電流(A)7.6電源(V)100消費電力(W)740回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2砥石径(Φmm)100コード耐震型0.75×2C VCT
電気2重絶縁ディスクグラインダ
高速電機(富士製砥)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷強力トルク。粘り強い回転。ボディグリップ力アップ。 耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。付属品砥石、スパナ消費電力(W)760コード耐震型 0.75×2C VCT砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22
ディスクグラインダー(最大出力1000W・960W)
高速電機(富士製砥)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷トラスコ品番207-2202電圧(V)100消費電力(W)670アズワン品番64-8548-49
電気2重絶縁ディスクグラインダ
高速電機(富士製砥)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!。握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業。金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。付属品砥石、スパナ消費電力(W)760寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15カーボンブラシ呼び番号KD-7砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9アズワン品番64-8548-48
電気二重絶縁ディスクグラインダ
高速電機(富士製砥)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
高周波グラインダ
高速電機(富士製砥)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。付属品砥石、スパナ、サイドハンドルコード長さ(m)5
高周波ストレートグラインダ
高速電機(富士製砥)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷吸気口にフィルターを追加し、異物の入り込みを低減。防振ゴムにより、グリップ部(スイッチケース)の振動を軽減(HIC-604A)周波数(Hz)240/250電圧(V)200(3相交流)消費電力(W)950コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])6960/7250砥石サイズ(mm)125
電気二重絶縁ディスクグラインダ
高速電機(富士製砥)¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷から3日以内出荷スイッチケース握り部をエラストマー加工したことで握りやすさ、グリップ力が向上しました。付属品砥石・スパナ・サイドハンドル質量(kg)3.9消費電力(W)1200無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000砥石寸法(mm)180×6×22コードVCT 1.25×2芯 2.5m
250Hzインバータ電源装置
高速電機(富士製砥)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷腐食性ガスへによる基盤故障を軽減。定格回転数から50%回転数まで無段階に変速可能です。(VF制御)適合グラインダ使用台数:1台(HGC-902 HGC-802 HGC-603 HGC-300 HGC-275 HGC-250Ⅱ HIC-802 HIC-603 HIC-250Ⅱ)、入力許容変動(V):180~220質量(kg)8外形寸法(mm)W250×D223×H260電圧(V)3相交流200/220(50/60Hz)コード長さ(m)電源:3(プラグ無)出力電圧(V)200容量(kVA)電源設備:9出力周波数(Hz)120~250定格入力電流(A)23.6
250Hz高周波ディスクグラインダ
高速電機(富士製砥)¥97,980~税込¥107,778~1台当日出荷吸気口フィルターにより異物の入り込みを低減します。不用意にONにならない安全機能付スイッチ(ロックオフ、ロックオン)搭載機種です。消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200コード長さ(m)5砥石寸法(mm)M16(2.0)×11.5、外径180×厚さ6×穴径22
インバーター電源装置
高速電機(富士製砥)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷金属加工の現場において発生する腐食性ガスへの対策、腐食性ガスによる基板故障を軽減します。質量(kg)8周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W250×D214×H260電圧(V)3相交流200容量(kVA)インバータ:7、電源設備:9電源コード(m)3 プラグ無出力波形正弦波PWM方式定格入力電流(A)23.6
ポット型高周波グラインダ安全対策品
高速電機(富士製砥)¥77,980~税込¥85,778~1台4日以内出荷400Hzポット型高周波グラインダに安全対策機能として、2アクションスイッチ(ロックオフ・ロックオン)モデルが登場しました。ハンドル側面のボタンを押さないとメインスイッチであるトリガーが作動しないので、思いがけない作動による事故を未然に防ぎます。防振構造で振動軽減。ラバーグリップハンドルで耐滑です。回転数(min-1[r.p.m])8800電源専用電源装置200V 400Hz 3相砥石寸法(mm)外径Φ180×厚さ5~8×穴径22.23周速度(m/s[m/min])80(4800)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)5
電気二重絶縁ディスクグラインダ
高速電機(富士製砥)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷から5日以内出荷ACブラシレスモーターを搭載したグラインダです。負荷をかけても、回転数が下がりにくく、維持することで作業の効率が図れます。起動時、定格回転数まで数秒間かけて、徐々に上がります。作業中に砥石が挟まれたりすることによって、モータ回転数が急速に低下した時にモータ回転を停止させます。スイッチがON状態でプラグをコンセントに差し込んでも起動しません。作業中に一定以上の負荷が加わると作動停止します。LEDの色、点灯の仕方によりグラインダの状態を表します。吸気口からの異物の侵入を防止します。付属品砥石・スパナ・専用ハンドル仕様●モータ:ACブラシレスモータ●機体寸法(mm):全長399×ギヤケース高80●砥石取付軸寸法(mm):M16(ネジピッチ2)×11.5消費電力(W)1300スイッチ2アクションパドルスイッチ(オフロックーオンロックモーメンタリ)コードVCT0.75×2芯 2.5m
ハンディーベルトサンダー
高速電機(富士製砥)¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷静音、低振動の強力モータ採用で戦車並みのパワー。平面、曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応します。用途ステンレスのヘアーライン加工・ステンレスの鏡面仕上げ・金属製品のキズ取り・ダイキャストや鋳物のバリ取り付属品エアーレギュレータ、研磨ガイド、一般研磨ベルト(WA80・150・400 各1本)、不織布ベルト(粗目・中目 各1本)、鏡面用バフ研磨材(#400仕上げ用)、カプラ、六角レンチ、オイル差し質量(kg)1.25ローラーサイズ(mm)60×Φ50ベルト速度(m/min)800空気消費量(m3/min)0.3ベルト寸法(mm)60×260
電気ディスクグラインダ
高速電機(富士製砥)¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷ストップカーボン採用(一定量まで摩耗すると自動停止)( 摩耗してカーボンブラシを使い続けることで、モータ故障を引き起こす場合がある為の対応。) 耐震型電源コード(撚れ難く、絡みにくい) 最大出力960W 握りやすい形状(握り箇所の寸法54×56) カーボンブラシ寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業・溶接面の仕上げ作業・非鉄金属の研削、仕上げ作業・金属製品の錆落とし、塗装はがし作業・特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研削作業付属品砥石・スパナ(砥石脱着用)消費電力(W)740砥石寸法(mm)100×6(4)×15
高周波インバーター電源(250Hz)
高速電機(富士製砥)¥439,800税込¥483,7801台翌々日出荷インバーター定格アップで過負荷に強いです。 照光式スイッチで視認性向上しました。 防塵フィルター装置により防塵性が向上しました。(フィルター交換可能) メーカー製高周波グラインダ2台同時使用可能です。 使用しない時はコンセントを防塵カバーで保護します。 従来品より軽量コンパクトです。トラスコ品番207-1527質量(kg)14.5定格電流(A)33.0出力周波数(Hz)250出力容量(kVA)(出力側)13.1出力側電圧200V(入力電圧比例対応)入力側電圧三相200V電源設備容量(kVA)(入力側)17.0入力周波数(Hz)50/60アズワン品番64-8577-58
400Hz高周波インバータ電源
高速電機(富士製砥)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷従来品に比べパワーアップしました。 低騒音で低振動です。 消費電力が少なく経済的です。 吸気口にフィルター設置で防じん性をアップしました。 過電流検知で各種保護機能が充実しています。 過負荷の検知します。 電力欠損の検知(1次側)します。 インバータ内加熱の保護します。トラスコ品番855-2658幅(mm)215質量(kg)8.5高さ(mm)255奥行(mm)233電流(A)11電圧(V)【入力側】3相3線式200、【出力側】3相3線式入力電圧比例対応制御方式正弦波PWM方式電源コード(m)3(プラグなし)出力周波数(Hz)400出力容量(kVA)(最大)4.2以上電源設備容量(kVA)(最大)4.2以上入力周波数(Hz)50~60モーター容量(kW)2.2許容電圧変動【入力】180~250V
高周波ストレートグラインダー
高速電機(富士製砥)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷両方向質量(kg)5電流(A)4.8電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])14000/14500コード長さ(m)5砥石径(Φmm)75砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径10砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径 M10(1.5)
高周波ストレートグラインダー
高速電機(富士製砥)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷質量(kg)4.6電流(A)3.8電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])6960/7250コード長さ(m)5砥石径(Φmm)125砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径12.7砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径12.7
高周波ストレートグラインダー
高速電機(富士製砥)¥75,980税込¥83,5781台当日出荷コレットチャック式質量(kg)2.1電流(A)2.4電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])14400/15000コード長さ(m)5砥石径(Φmm)38砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径6砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)コレット軸径Φ6砥石取付穴径(Φmm)コレット軸径6
高周波アングルグラインダー
高速電機(富士製砥)¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷強力モデル。両手で作業が可能。両方向質量(kg)2.9電流(A)3.5電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)650回転数(min-1[r.p.m])8800/9100コード長さ(m)5砥石径(Φmm)125砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×9.5
高周波アングルグラインダー
高速電機(富士製砥)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷軽量型。両方向。スピンドルロック質量(kg)2.2電流(A)2.4電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])8700/9000コード長さ(m)5砥石径(Φmm)125砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16 (2.0)×9.5
ディスクグラインダ
高速電機(富士製砥)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業付属品平型砥石、スパナ、サイドハンドル消費電力(W)670砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径M10
ディスクグラインダ
高速電機(富士製砥)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷安全な二重絶縁構造、アース不要。強力モーター(11A)の採用で研削力、耐久力抜群。スピンドルロック。軽量型。強力型。3方向。樹脂ボディ付属品砥石、スパナ、サイドハンドル消費電力(W)1050砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5