絞り込み
電源(V)
  • 240/250(5)
  • 100(10)
  • 200(10)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000(1)
  • 6600(1)
  • 6900(2)
  • 7000(2)
  • 7200(2)
  • 7250(1)
  • 7540(1)
  • 8000(1)
  • 8800(1)
  • 8900(1)
  • 9000(3)
  • 9100(1)
  • 10500(1)
  • 12000(5)
  • 14500(1)
  • 15000(1)
  • 17000(1)
  • 24000(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(5)
  • 700~800未満(5)
  • 900~1000未満(4)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1200~1300未満(1)
  • 1300~1400未満(3)
  • 1500~2000未満(2)
  • 2000以上(1)
コード長さ(m)
  • 0.2(1)
  • 2(1)
  • 2.5(8)
  • 5(9)
電流(A)
  • 2.4(3)
  • 3.5(1)
  • 3.8(2)
  • 4.3(1)
  • 4.8(2)
  • 6(1)
  • 6.4(1)
  • 6.5(1)
  • 7(3)
  • 7.5(2)
  • 7.6(1)
  • 7.8(3)
  • 9.5(1)
  • 15(1)
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)
  • アルゴファイルジャパン(385)
  • NSK(ナカニシ)(42)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(37)
  • マキタ(33)
  • PROXXON(プロクソン)(29)
  • ミニター(26)
  • E-FORCE(永興電機)(25)
  • リューター(日本精密機械工作)(23)
  • サンコー(サンコーミタチ)(19)
  • POLARIS(ポラリス)(19)
  • 永興電機工業(18)
  • 京セラインダストリアルツールズ(14)
  • 日本電産テクノモータ(10)
  • ヤナセ(柳瀬)(9)
  • サンフレックス(9)
  • ミタチ(9)
  • SK(新潟精機)(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスク受けフランジ 高速電機(富士製砥)

    ディスク受けフランジ

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    適合本体TX-100ⅡRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    安心のアルミボディ。衝撃・スパッタに強い!!電気シングル絶縁。従来品(TS-100-2)より静斎性UP!!。過負荷に強い高出力モーター搭載。握り易く作業性抜群の元祖細径。スリムボディ。EMCノイズ防止機能搭載
    付属品オフセット砥石、スパナ仕様(単相交流)100V(50/60Hz)消費電力(W)730最大消費電力(W)950砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
  • カーボンブラシ KD10 高速電機(富士製砥)

    カーボンブラシ KD10

    高速電機(富士製砥)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    富士製砥電動工具専用のカーボンブラシ
    用途HDC-100用仕様富士製砥電動工具専用のカーボンブラシトラスコ品番687-3066
  • 電気ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    欠品中
    細径Φ56で握りやすい形状。最大出力960W。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。長寿命、ストップカーボン採用で自動停止。(一定量まで摩耗すると自動停止)。カーボンブラシの寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)。二重絶縁。ジスクカバー変更により狭小部へのアプローチが変わりました
    用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業、非鉄金属類の研削、仕上げ作業、金属製品の錆落とし、塗装はがし作業、特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナ適合機種(カーボンブラシ)KD-10厚さ(mm)6(4)質量(kg)1.6穴径(Φmm)15電流(A)7.6電源(V)100消費電力(W)740回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2砥石径(Φmm)100コード耐震型0.75×2C VCT
  • 二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR 高速電機(富士製砥)

    二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR

    高速電機(富士製砥)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    ギヤ音が静か 握り易い細身菱形ボディ 防塵性アップのリアケース採用 耐震型電源コードにより撚れず絡みにくい 二重絶縁
    用途一般鋼 特殊鋼 鋳物材などの研削、バリ取り作業 熔接面の仕上げ作業 非鉄金属類の研削、仕上げ作業 金属製品の錆落とし、塗装はがし作業 特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナトラスコ品番161-0410軸径M10(1.5)×9.0電圧(V)100消費電力(W)620寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15
  • 高周波アングルグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波アングルグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    8日以内出荷
  • 高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)

    高周波グラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    吸気口にフィルターにより異物の入り込みを低減。防振ゴムにより、グリップ部の振動を軽減(HGC-604A)
    電流(A)3.8電圧(V)【専用電源装置】3相交流200(240/250Hz)消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200コード長さ(m)5砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
  • 電気2重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気2重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    強力トルク。粘り強い回転。ボディグリップ力アップ。 耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
    付属品砥石、スパナ消費電力(W)760コード耐震型 0.75×2C VCT砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22
  • ディスクグラインダー(最大出力1000W・960W) 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダー(最大出力1000W・960W)

    高速電機(富士製砥)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番207-2202電圧(V)100消費電力(W)670アズワン品番64-8548-49
  • ハンドグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ハンドグラインダ

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    奥が深くて狭い箇所に最適。ボディグリップ力UP。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
    用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材付属品平型砥石用アタッチメント、平型砥石Φ38×19×M10、Φ6コレットチャック、軸付砥石No.14・15、スパナ(砥石取付用)消費電力(W)410砥石寸法(mm)最大径:軸付19×13×3、軸付32×25×6、平型38×19×M10コード耐震型 0.75×2C VCTアズワン品番64-8559-21
  • 電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気二重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
  • 高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)

    高周波グラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。
    付属品砥石、スパナ、サイドハンドルコード長さ(m)5
  • 二重絶縁電気ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    二重絶縁電気ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)3.8消費電力(W)1050コードVCT 1.25×2芯 2.5m使用砥石(mm)150×6×22
  • 高周波ストレートグラインダ 高速電機(富士製砥)

    高周波ストレートグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    3日以内出荷
    吸気口にフィルターを追加し、異物の入り込みを低減。防振ゴムにより、グリップ部(スイッチケース)の振動を軽減(HIC-604A)
    周波数(Hz)240/250電圧(V)200(3相交流)消費電力(W)950コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])6960/7250砥石サイズ(mm)125
  • 電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気二重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    3日以内出荷
    スイッチケース握り部をエラストマー加工したことで握りやすさ、グリップ力が向上しました。
    付属品砥石・スパナ・サイドハンドル質量(kg)3.9消費電力(W)1200無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000砥石寸法(mm)180×6×22コードVCT 1.25×2芯 2.5m
  • 250Hz高周波ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    250Hz高周波ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    当日出荷
    吸気口フィルターにより異物の入り込みを低減します。不用意にONにならない安全機能付スイッチ(ロックオフ、ロックオン)搭載機種です。
    消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200コード長さ(m)5砥石寸法(mm)M16(2.0)×11.5、外径180×厚さ6×穴径22
  • ポット型高周波グラインダ安全対策品 高速電機(富士製砥)

    ポット型高周波グラインダ安全対策品

    高速電機(富士製砥)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    4日以内出荷
    400Hzポット型高周波グラインダに安全対策機能として、2アクションスイッチ(ロックオフ・ロックオン)モデルが登場しました。ハンドル側面のボタンを押さないとメインスイッチであるトリガーが作動しないので、思いがけない作動による事故を未然に防ぎます。防振構造で振動軽減。ラバーグリップハンドルで耐滑です。
    回転数(min-1[r.p.m])8800電源専用電源装置200V 400Hz 3相砥石寸法(mm)外径Φ180×厚さ5~8×穴径22.23周速度(m/s[m/min])80(4800)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)5
  • 電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気二重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ACブラシレスモーターを搭載したグラインダです。負荷をかけても、回転数が下がりにくく、維持することで作業の効率が図れます。起動時、定格回転数まで数秒間かけて、徐々に上がります。作業中に砥石が挟まれたりすることによって、モータ回転数が急速に低下した時にモータ回転を停止させます。スイッチがON状態でプラグをコンセントに差し込んでも起動しません。作業中に一定以上の負荷が加わると作動停止します。LEDの色、点灯の仕方によりグラインダの状態を表します。吸気口からの異物の侵入を防止します。
    付属品砥石・スパナ・専用ハンドル仕様●モータ:ACブラシレスモータ●機体寸法(mm):全長399×ギヤケース高80●砥石取付軸寸法(mm):M16(ネジピッチ2)×11.5消費電力(W)1300スイッチ2アクションパドルスイッチ(オフロックーオンロックモーメンタリ)コードVCT0.75×2芯 2.5m
  • 電気2重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気2重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!。握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
    用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業。金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。付属品砥石、スパナ消費電力(W)760寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15カーボンブラシ呼び番号KD-7砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9アズワン品番64-8548-48
  • 高周波ストレートグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波ストレートグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌々日出荷
    両方向
    質量(kg)5電流(A)4.8電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])14000/14500コード長さ(m)5砥石径(Φmm)75砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径10砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径 M10(1.5)
  • 高周波ストレートグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波ストレートグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    4日以内出荷
    コレットチャック式
    質量(kg)2.1電流(A)2.4電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])14400/15000コード長さ(m)5砥石径(Φmm)38砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径6砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)コレット軸径Φ6砥石取付穴径(Φmm)コレット軸径6
  • 高周波アングルグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波アングルグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
    強力モデル。両手で作業が可能。両方向
    質量(kg)2.9電流(A)3.5電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)650回転数(min-1[r.p.m])8800/9100コード長さ(m)5砥石径(Φmm)125砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×9.5
  • 高周波アングルグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波アングルグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    軽量型。両方向。スピンドルロック
    質量(kg)2.2電流(A)2.4電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])8700/9000コード長さ(m)5砥石径(Φmm)125砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16 (2.0)×9.5
  • ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向
    用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業付属品平型砥石、スパナ、サイドハンドル消費電力(W)670砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径M10
  • 高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)

    高周波グラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    電源には、400Hzの高周波を提供する専用のインバータ電源装置(KFC-400P)を使用します。ソフトスタート/ソフトストップで始動、停止の衝撃が小さいです。軽い押付力で研削能率がアップします。周速度72m/S(4300m/min)の砥石が使用できます。作業をするときは出力ケーブル(10mもしくは20m)をご使用ください。
    付属品砥石、スパナ、サイドハンドルトラスコ品番465-0514質量(kg)3.1電流(A)6消費電力(W)1700回転数(min-1[r.p.m])7540コード長さ(m)0.2砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.5)
研削