絞り込み
ペーパー寸法(mm)
- 115×145(1)
パッド寸法(mm)
- 90×186(1)
- 106×115(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 13000(2)
電源(V)
- 100(2)
電流(A)
- 1.9(1)
- 2.6(1)
1.9・2.6
コード長さ(m)
- 2(2)
2
ブランド
- EARTH MAN
- マキタ(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- エスコ(2)
- コンパクトツール(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- BLACK&DECKER(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- 日本ニューマチック工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 東空販売(1)
- パオック(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- ハゼット(1)
- KENOH(1)
- SK11(1)
- WIZ'A(1)
- TRITON(1)
- ブランドをもっと見る
「ペーパー寸法(mm)」から絞り込む
115×145(1)

コード式ミニサンダー
EARTH MAN¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷パンチャー付き:市販の穴のないサンディングペーパーに穴をあけられる ※市販の紙やすりシート(230×280mm)を1/4にカット(115×140mm)することで本製品のベースパッドにフィットします 。コンパクトボディ:取り回しが良く収納にも便利用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。付属品ミニサンダー本体×1 、ダストバッグ×1 、パンチャー×1 、サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.1※ダストバッグ含む定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000定格電流(A)1.9定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135※ダストバッグ含むペーパー寸法(mm)約115×145定格時間(分)30使用環境温度(℃)0~40パッドサイズ(mm)約115×106
コード式オービタルサンダー
EARTH MAN¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷調節ダイヤルで回転数を調節 。ダストバッグ付き用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。付属品オービタルサンダー本体×1 / ダストバッグ×1 / サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 / 取扱説明書×1寸法(mm)【ペーパー】90×240質量(kg)約1.4 ※ダストバッグ含む定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7000~13000定格電流(A)2.6定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)250定格時間(分)30本体サイズ(mm)320×110×140※ダストバッグ含む寿命約5年使用環境温度(℃)0~40パッドサイズ(mm)約90×186