絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- モノタロウ(463)
- エスコ(9,421)
- マキタ(2,548)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,288)
- 日東工器(1,762)
- TRUSCO(1,537)
- BAHCO(バーコ)(1,395)
- SK11(1,395)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,123)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,046)
- 日本紐釦貿易(952)
- KTC(941)
- ベッセル(916)
- BOSCH(ボッシュ)(907)
- NAC(長堀工業)(902)
- RIDGID(日本エマソン)(811)
- Clover(クロバー)(756)
- KNIPEX(クニペックス)(682)
- Pro-Auto(680)
- JTC(647)
- ブランドをもっと見る

オートマチックセンターポンチグリップ付
EARTH MAN(17件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ハンマー打ち不要!片手で押すだけ簡単打ち込み!。強弱調節機能付。力を入れやすいボールグリップ!転がりも防止用途穴あけ作業の位置決めに材質(本体)真鍮材質(グリップ)ポリプロピレン材質(刃先)クロムバナジウム鋼
ホビールーターセット 86PCS
EARTH MAN(19件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット(86本)当日出荷シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。電圧(V)14セット内容本体HRT-12A×1、ACアダプター×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1周波数(Hz)50/60入力容量5.6W消費電力(W)12出力DC14V0.4A回転数(min-1[r.p.m])6000~13000コード長さ(m)約1.6本体HRT-12Aチャック能力(mm)2.35入力(アダプター)AC100V定格使用時間(分)10
電動ポリシャー
EARTH MAN(41件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけにパッドサイズ(Φmm)約148回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000電源(V)100電流(A)0.6消費電力(W)60コード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60質量(kg)約1.6付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
S-Link 14.4Vバッテリーパック
EARTH MAN(10件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷スマートフォン・タブレット端末の充電可能。※容量によっては満充電できない場合があります。 USB機器の電源としても使用可能。※USB給電の加熱機器には使用できません。継ぎ足し充電OK。用途EARTHMANS-Link14.4V専用バッテリーパック仕様USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付出力電圧(V)DC5出力電流(A)1バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約70
六角ビットセットロング対応
EARTH MAN(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(6本)当日出荷18Vインパクトドライバーまで使用可。狭所や届きにくい箇所に便利なロングタイプ。カラーリングでサイズがわかりやすい用途六角穴付きボルト回しなどに適合工具インパクトドライバー・電動ドライバー
EARTH MAN S-Link 14.4V充電のこぎり
EARTH MAN(10件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷無段変速 ブレーキ付用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断にストローク(mm)約13モーター電圧(V)DC14.4ストローク数(min-1[回/分])約0~2300(無段変速)仕様【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回セット内容電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1質量(kg)約1ピッチ(mm)【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170板厚(mm)【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9バッテリー電圧(V)14.41インチ当たり山数【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山刃渡り(mm)【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150最大切断厚さ(mm)木材:約55、軟鉄材:約2最大切断径(Φmm)塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
S-Link 14.4V充電器
EARTH MAN(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷EARTHMANS-Link14.4V専用充電器。定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70
六角軸ボールポイントビットセット
EARTH MAN(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(8本)当日出荷斜めからでもネジが回せる。 カラーリングでサイズがわかりやすい。用途六角穴付きボルト回しなどに。
Wビットジョイント
EARTH MAN(13件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷先端工具をワンタッチで簡単装着。 作業効率アップ。用途下穴錐 鉄工ドリル 両頭ビット 段付ビット 各種ソケット など仕様6.35軸用(両サイド)材質(本体) CR-MOLY(カバー) TPR全長(mm)50使用工具電動ドリル、インパクトドライバー
コード式ドリルドライバー
EARTH MAN(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷無段変速(引き金を引く強さで、ビットの回転を調節) 。19段階トルク切替式(ねじをいためないクラッチ機構付き) 。キーレスチャック(工具不要でスピーディーなビット交換) 。LEDライト付き(暗い場所での作業に役立つ)用途ねじなどの締め付け・ゆるめ、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに使用することができます。<穴あけ能力>木工:Φ10mm / 鉄工:Φ6mm付属品ドリル&ドライバー本体×1、6.35mm 六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1質量(kg)0.89定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)7.8コード長さ(m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~500(無段変速)本体寸法(mm)約長さ195×幅57×高さ173定格電流(A)0.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70チャック能力(mm)Φ0.8~10定格時間(分)20クラッチ19段(最小1~最大19)使用環境温度(℃)0~40
チップソー切断機
EARTH MAN(11件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷チップソーで切るから切断面がキレイ 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス 持ち運びに便利なコンパクトボディ 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)AC100電流(A)6消費電力(W)550コード長さ(m)約1.8切断能力(mm)パイプΦ48.6切断能力(mm)パイプ角40×40切断能力(mm)アングル50×50対応材質鉄工チップソー外径(Φmm)165チップソー内径(Φmm)20周波数(Hz)50/60質量(kg)約4.4セット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300刃数(p)36チップソー厚さ(mm)1.6開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
ディスクグラインダー
EARTH MAN¥4,498税込¥4,9481個当日出荷しっかり握れる!スリムボディ 鉄工用オフセット砥石付! 補助ハンドル付!左右に付替可能!用途金属の研磨・バリ取りに 市販のディスクで様々な作業が可能!付属品鉄工用オフセット砥石幅(mm)120粒度36全長(mm)255高さ(mm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約11000最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)30
3.7V充電ホビールーター
EARTH MAN(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。 3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等にセット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2電圧(V)3.7電力(W)7(50/60Hz)出力電圧(V)DC5チャック能力(mm)Φ2.35使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)出力電流(mA)500モーター電圧(V)DC3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600定格使用時間(分)約15変速あり(3段階)
エンジンブロワ
EARTH MAN(7件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷吹き飛ばし専用 エンジン始動ラクラク機構搭載 肩掛けベルト付きで安定した作業をサポート用途落ち葉などの吹き飛ばし清掃に風量(m3/min)12風速(m/s)70セット内容エンジンブロワ本体×1、ノズル(根本側)×1、ノズル(先端側)×1、肩掛けベルト×1、混合器×1、コンビボックススパナ×1、六角棒レンチ×1質量(kg)4.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×265×330(ノズル含む)排気量(mL)25.4使用燃料潤滑油混合ガソリン燃料タンク容量(L)0.45運転音(dB)83始動方式リコイルスターター混合比(無鉛ガソリン):(2サイクル専用オイル)/ 25:1エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
ドリルスタンドクイックバイス付
EARTH MAN(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。用途木材の穴あけに、金属の穴あけにセット内容本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス質量(kg)組立時:1.9(バイス除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約150×568×278対応ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
ソケットアダプター2本組
EARTH MAN(3件のレビュー)¥739~税込¥813~1セット(2本)当日出荷インパクトドライバー対応。用途各種ソケットを取り付けてボルト・ナットの締め付けに。材質(カラーリング)アルミ材質(本体)クロームバナジウム鋼
スピードコントロール付卓上糸鋸盤
EARTH MAN(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷無段変速スピードコントロール付 テーブル角度45°まで傾斜可能用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに電源(V)AC100電流(A)1消費電力(W)60コード長さ(m)2切断能力(mm)薄鉄板2切断能力(mm)真鍮板約3切断能力(mm)木材約45ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400ストローク(mm)約20周波数(Hz)50/60質量(kg)13.5付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm)ベース寸法(mm)245×405本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625テーブル高さ(mm)165フトコロ奥行寸法(mm)最大400テーブル傾斜角(°)0~45定格時間(分)30ピン間距離(mm)約127保証期間6か月
充電式ペン型ドリルドライバー
EARTH MAN¥5,898税込¥6,4881個当日出荷2WAY STYLEでペン型-ピストル型に変形 。コンパクトタイプで狭い場所でも取り回しがよく、工具袋にも入る 。2SPEED MODEで低速・高速に切り替え可能 。LED LIGHTでねじの周りを明るく照らし打ちやすい用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂・軟鉄板の穴あけに付属品ペン型ドリル・ドライバー本体 ×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1質量(g)約530使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)バッテリー:10~35/電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:7.2V/容量:2,000mAh 14.4Wh)ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)高速 約2/低速 約6.5入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体サイズ(mm)ペン型 約長さ68×幅36×高さ270/ピストル型 約長さ155×幅36×高さ193モーター電圧(V)DC7.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])高速 約0~7501(無段変速)/低速 約0~250(無段変速)充電時間(時間)最大 約3時間(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:2差込口ビット:6.35mm六角軸
カラー太延長コード
EARTH MAN¥3,998税込¥4,3981個欠品中耐久性・耐熱性の高い太コード使用 。VCT2芯×2.0mm2用途電気器具の延長電源に色イエロー定格125V15A1500Wコード長さ(m)10電線仕様-種別VCT2芯特性耐久性・耐熱性
マルチカットソー替刃スクレーパー
EARTH MAN(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能用途接着剤・シールはがしに。コーキング除去に。
マルチカットソー替刃鉄工用20mm
EARTH MAN¥899税込¥9891個当日出荷マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能用途軟鉄材などの面一切断に仕様鉄鋼用 20mm
ベルトサンダー
EARTH MAN(16件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。 保持しやすい補助グリップ付き。 研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。 キワの研磨にも。用途木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。付属品ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2ベルト幅(mm)76周波数(Hz)50/60電流(A)7.1電源(V)AC100消費電力(W)680回転数(min-1[r.p.m])約28000ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)140×150×265本体質量(kg)約2.4ベルト幅W×長さL(mm)約76×457ベルト速度(m/s)約3.6ベルト速度(m/min)220定格時間(分)30
電気丸のこ
EARTH MAN(8件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 底面・側面の面加工精度を大幅UP!回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000電源(V)AC100電流(A)7.5定格消費電力(W)705コード長さ(m)約5対応材質木工用傾斜角度(°)0~45ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)31最大切込深さ(mm)(90°時)48周波数(Hz)50/60質量(kg)約2.7付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210定格時間(分)30
AC100Vミニドライバー20A
EARTH MAN(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利! かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに回転数(min-1[r.p.m])約170電源(V)AC100電流(A)0.35定格消費電力(W)25コード長さ(m)約1穴あけ能力(mm) 木工最大4最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38周波数(Hz)50/60質量(kg)約0.43セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20
AC100V振動ドリル
EARTH MAN(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷モード切替:切替スイッチで振動ドリルモード(振動+回転)とドリルモード(回転)の切り替え可能/回転方向切替:正回転・逆回転の切り替え可能/無段変速+回転速度調節ツマミ:スイッチ引き金を引く強さで無段変速・回転速度調節ツマミで最高回転数調節可能/サイドグリップ:360°お好みの位置で固定可能用途コンクリート・木材・金属・プラスチック等の穴あけに質量(kg)1.7定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000定格電流(A)5.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500チャック能力(mm)1.5~13使用環境温度(℃)0~40定格時間30分打撃数(min-1)0~48000
コード式ミニサンダー
EARTH MAN¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷パンチャー付き:市販の穴のないサンディングペーパーに穴をあけられる ※市販の紙やすりシート(230×280mm)を1/4にカット(115×140mm)することで本製品のベースパッドにフィットします 。コンパクトボディ:取り回しが良く収納にも便利用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。付属品ミニサンダー本体×1 、ダストバッグ×1 、パンチャー×1 、サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.1※ダストバッグ含む定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000定格電流(A)1.9定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135※ダストバッグ含むペーパー寸法(mm)約115×145定格時間(分)30使用環境温度(℃)0~40パッドサイズ(mm)約115×106
OIS対応マルチサンディングカットソー用替刃
EARTH MAN¥1,198税込¥1,3181個当日出荷コーナーなどに使いやすい先細タイプ用途コーキング除去、発砲スチロールや断熱材の切断に適合OISマーク付商品に取付け可能
乾湿両用バキューム&ブロア
EARTH MAN¥11,980税込¥13,1781台当日出荷サビに強く丈夫なステンレスタンク。 ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに、こぼした水など液体の吸い込みにセット内容本体×1・ストレートパイプ×3・ホース×1・乾式フィルター×1・湿式フィルター×1・フロアノズル×1・ウェットノズル×1・ツルロノズル×1・紙パック×5・キャスター×4・キャスターベース×4・ハンドグリップ×1・ねじ×6・取扱説明書×1容量(L)【最大給水】約11定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1000最大風量(m3/min)約1.7定格時間(分)30運転音(dB)約83真空度(kPa)約13.5
マルチカットソー替刃超硬サンディングプレートソー
EARTH MAN(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能用途モルタル・接着剤の剥離作業に。木材の荒削りに。
マルチカットソー替刃木工・PC用
EARTH MAN(2件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能用途木材・プラスチック・石こうボードの中抜き切断・面一切断に
刃物研ぎグラインダー
EARTH MAN(12件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台欠品中刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨にセット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1粒度#200厚さ(mm)基板:約1周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200砥石寸法(mm)厚さ約1砥石寸法(Φmm)穴径20ディスク外径(Φmm)100定格時間(分)30
変速ディスクグラインダー
EARTH MAN(32件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク全長(mm)250最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約5500~11000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約250x120x100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15(20)胴径(Φmm)58定格時間(分)30変速あり
エアーインパクトレンチ
EARTH MAN¥5,998税込¥6,5981個当日出荷4段階トルク調整機能 。ソケット差込角12.7mm用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換や各種整備等に付属品エアーインパクトレンチ本体 ×1 / インパクトソケット(17mm・19mm・21mm) ×各1 / プラグ ×1 / シールテープ ×1 / エアーツール用オイル ×1 / 取扱説明書 ×1質量(kg)2.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×71×205無負荷回転数(min-1[r.p.m])約5500(※0.63MPaで使用した場合)空気消費量(L/min)140空気接続口G1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.63(6.4)ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)M16(対辺24)最大トルク(Nm[kgf-cm])1:約210(約2141) 2:約250(約2549) 3:約310(約3161) 4:約360(約3670)(※0.63MPaで使用した場合(動圧))
充電式ペン型インパクトドライバー
EARTH MAN¥6,998税込¥7,6981個当日出荷2WAY STYLEでペン型-ピストル型に変形 。コンパクトタイプで狭い場所でも取り回しがよく、工具袋にも入る 。INPACT DEVICEでねじ・ボルトの締め付けに最適 。LED LIGHTでねじの周りを明るく照らし打ちやすい用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに付属品ペン型インパクトドライバー本体 ×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1質量(g)約560使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)バッテリー:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)約30打撃数(min-1[回/分])約0~3000入力電圧(V)充電プラグ:DC5電池リチウムイオン電池※交換不可本体サイズ(mm)ペン型 約長さ68×幅36×高さ270/ピストル型 約長さ155×幅36×高さ193バッテリー電圧(V)7.2モーター電圧(V)DC7.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)充電時間(時間)最大 約3(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:2バッテリー容量(mAh)2000差込口ビット:6.35mm六角軸バッテリー容量(Wh)14.4
コード式変速マルチサンディングカットソー
EARTH MAN¥6,998税込¥7,6981個当日出荷OISマーク付先端パーツ(市販品)取付け可能 。6段階変速ダイヤル付き 作業に合わせてスピード調節可能 。振動を抑えた本体設計 運転時の振動が小さく疲れにくい。工具不要用途木材の中抜き切断・軟鉄材などのフラット切断、角の研磨・ちょっとした面積の研磨に付属品本体×1、カットソー鉄工用×1、カットソー木工用×1、サンディングパッド×1、サンディングペーパー#60/#80/#120×各1、収納袋×1、取扱説明書×1質量(kg)約1.4定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×70×100コード長さ(m)約2.0定格電流(A)3.6定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300振動数(min-1)約13000~18000定格時間(分)30分振動角度(°)約3.5切り込み深さ(mm)[目安]木材:約25、鉄工(軟鉄):約4
電動トリマー
EARTH MAN(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷ソフトスタート方式(始動時の振れが少なく安全) 。スパイラルビット(抵抗が少なくスムーズな切断) 。深さ調整ダイヤル(彫り込む深さを細かく調整可能) 。クリアベース(刃先が見やすく、作業しやすい) 。掃除機のノズルを連結して集じんできるバキュームアダプター付き用途表札・看板等の文字加工、木材の溝切り、木材の円加工、木材のトリミング等に使うことができます。質量(kg)約1.4 ※ホルダーベース含む定格電圧AC100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×90×170※ホルダーべース深さ最大時、電源コード除くコード長さ(m)約2.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約32000定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力400W寿命期待:5年(付属品)使用環境温度(℃)0~40定格時間30分コレットチャック寸法(Φmm)6mm専用
ねじ抜きレスキュービット
EARTH MAN¥1,398税込¥1,5381個当日出荷簡単2ステップ!用途電動ドライバーでなめたねじを外す!材質ハイス鋼適応ねじ径目安:#0(2~3)、#1(3~5)、#2(4~8)、#3(5~10)