絞り込み
ベルト幅(mm)
- 12
- 9(1)
- 10(8)
- 20(3)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(4)
- 60(11)
- 76(8)
- 100(9)
- 110(1)
- 120(1)
ベルト長さ(mm)
- 330(1)
電源(V)
- 12(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 16000(1)
ブランド
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
10(8)
20(3)
30(3)
40(1)
50(4)
60(11)
76(8)
100(9)
110(1)
120(1)

電動ベルトサンダー 330mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷コードレスにより、取り回しが非常によく、作業性抜群◎ 速度調整可能(6段階ダイヤル式)用途一台で幅の違うベルトペーパーが使用可能質量(kg)1電圧(V)12ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト寸法(mm)10・12×330(アームA)バッテリー容量(mAh)2000