絞り込み
ベルト幅(mm)
- 120
- 8(1)
- 9(1)
- 10(8)
- 12(1)
- 13(1)
- 20(3)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(4)
- 60(11)
- 76(8)
- 100(9)
- 110(1)
電源(V)
- 18(1)
- 100(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
電流(A)
- 7.6(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1700(1)
- 4400(1)
1700・4400
ブランド
- モトユキ(1)
- DEWALT(1)
モトユキ・DEWALT
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
10(8)
20(3)
30(3)
40(1)
50(4)
60(11)
76(8)
100(9)
110(1)
120

グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー
モトユキ¥95,980税込¥105,5781台翌々日出荷から9日以内出荷60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。 研磨ベルトの交換が簡単にできます。 ベルト式なので加工物に馴染みやすく便利です。 研削・研磨時の振動が少なく作業負担が軽減します。奥行(mm)390電源(V)AC100(50/60Hz)
18Vブラシレス・ベルトサンダー
DEWALT¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷標準装備のオフセットアームに交換可能で、曲面の研磨に最適です。最高速度は7段階に切り替え可能です。アームは0~172°の間で変更可能でコンパクトな収納が可能です。用途研磨に。付属品サイドハンドル、ダスト・シュラウド、ストレートアーム、オフセットアームトラスコ品番713-0445幅(mm)120色黄電源(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])600-1700ベルト寸法(mm)13×457