絞り込み
ベルト幅(mm)
- 20
- 9(1)
- 10(8)
- 12(1)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(4)
- 60(11)
- 76(8)
- 100(9)
- 110(1)
- 120(1)
ベルト長さ(mm)
- 330(1)
- 520(2)
電源(V)
- 100(3)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
- 500~600未満(2)
電流(A)
- 2.1(1)
- 5.2(2)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
- 2.5(2)
1.8・2.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7000(1)
- 10000(2)
7000・10000
ベルト速度(m/min)
- 400(1)
- 1540(2)
400・1540
ブランド
- 日東工器(2)
- オフィスマイン(1)
日東工器・オフィスマイン
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
10(8)
20
30(3)
40(1)
50(4)
60(11)
76(8)
100(9)
110(1)
120(1)

電動ベルトン
日東工器(2件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ用途中研磨用 溶接のビート削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本トラスコ品番338-0165ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
電動ベルトン
日東工器¥65,980税込¥72,5781台翌日出荷狭くて奥まった箇所やコーナー曲面などの研磨に威力を発揮。ロックレバー式スイッチと後方排気方式を採用。冷感防止、ラバーグリップ採用。簡単ベルト交換。角度調整で作業性アップ用途バリ取り・面取り・ビート削り等の研削作業に!付属品研磨ベルトZ#60×20mm/2本(内本体装着/1本)、Z#80×20mm/1本、Z#100×20mm/1本、Z#120×20mm/1本、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、ハンドルAssy/1個、甲丸シュー/1個ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
ナロベルター
オフィスマイン¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ベルト幅が3~20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。ベルト速度(m/min)400ベルト寸法(mm)3~20×330ベルト幅(mm)3~20ベルト長さ(mm)330回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)2.1消費電力(W)210コード長さ(m)1.8トラスコ品番364-0868質量(kg)1.35