絞り込み
ベルト幅(mm)
- 60(2)
ベルト長さ(mm)
- 265
- 165(1)
- 260(1)
- 262(2)
- 296(1)
- 300(3)
- 310(2)
- 330(11)
- 334(1)
- 335(1)
- 353(1)
- 380(1)
- 420(1)
- 440(1)
- 457(3)
- 490(1)
- 520(3)
- 533(7)
- 610(3)
- 915(5)
- ベルト長さ(mm)をもっと見る
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
電流(A)
- 5.2(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
ベルト速度(m/min)
- 300(1)
- 940(1)
300・940
ブランド
- 日東工器(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
日東工器・ヤナセ(柳瀬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
60(2)

マイティミニ ETS
ヤナセ(柳瀬)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー質量(kg)1.8ベルト幅(mm)60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)400ベルト長さ(mm)265本体寸法(mm)100×123×240ローラー(W×Φmm)60×50ベルト速度(m/min)300胴径(Φmm)57ベルト寸法(mm)60×265定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
電動ヘアライナー
日東工器¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮。不織布仕上ベルトは粒度#150~#400を用意。付属のガイドでヘアラインのストレート加工が可能。ベルト交換も簡単。アース不要。二重絶縁タイプのモータを採用。用途各種仕上用仕様電動式、二重絶縁付属品仕上ベルトAM:#200×2本(内本体装備:1本)六角棒スパナ:4mm×1本トラスコ品番116-6425質量(kg)3.1ベルト幅(mm)60電源(V)AC100 50/60Hzベルト長さ(mm)265定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510定格時間(分)30ベルト寸法(mm)60×265キャブタイヤコード(m)2.5無負荷ベルト周速(m/min)940