絞り込み
ベルト幅(mm)
- 8(1)
- 60(3)
- 110(1)
ベルト長さ(mm)
- 300
- 165(1)
- 260(1)
- 262(2)
- 265(2)
- 296(1)
- 310(2)
- 330(12)
- 334(1)
- 335(1)
- 353(1)
- 380(1)
- 420(1)
- 440(1)
- 457(3)
- 490(1)
- 520(3)
- 533(7)
- 610(3)
- 915(5)
- ベルト長さ(mm)をもっと見る
電源(V)
- 100(3)
- 100~240(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
- 500~600未満(1)
- 700~800未満(1)
電流(A)
- 1(1)
- 5.5(1)
コード長さ(m)
- 1.5(1)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
1.5・2.4・2.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1500~7600(1)
- 4300(1)
- 5200(1)
1500~7600・4300・5200
ベルト速度(m/min)
- 360(1)
360
ブランド
- モトユキ(3)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
モトユキ・リューター(日本精密機械工作)
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
8(1)
60(3)
110(1)

リューター ライトベルトサンダー
リューター(日本精密機械工作)¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷横型ベルトサンダーなので 小物部品のバリ取りに最適です。とても軽く、女性にも扱いやすい。用途軽作業向け。部品のバリ取り・面取りなど質量(g)305ベルト幅(mm)8電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)24回転数(min-1[r.p.m])1500~7600ベルト長さ(mm)300(周長)コード長さ(m)1.5定格電流(A)1ベルト速度(m/s)0.8~6
グローバルソー ローラーサンダーハイローラー
モトユキ¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。付属品CBNスケールベルト(GGW-CBN60-300)×1本、六角レンチ(2.5mm、5.0mm)×各1本トラスコ品番667-7882奥行(mm)390電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)730ベルト長さ(mm)300電源コード(m)2.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200ベルト寸法(mm)60×300ローラー径(Φmm)コンタクト:50
ハイローラー用 研磨ベルト
モトユキ¥4,198~税込¥4,618~1セット(10本)ほか翌々日出荷から9日以内出荷●GMC-HA-1A用の研磨ベルト。 ●60mmのワイド幅ベルトで研削・研磨精度が向上。
グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー
モトユキ¥95,980税込¥105,5781台翌々日出荷から9日以内出荷60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。 研磨ベルトの交換が簡単にできます。 ベルト式なので加工物に馴染みやすく便利です。 研削・研磨時の振動が少なく作業負担が軽減します。奥行(mm)390電源(V)AC100(50/60Hz)