絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 10(6)
  • 12(1)
  • 20(1)
ベルト長さ(mm)
  • 330
  • 165(1)
  • 260(1)
  • 262(2)
  • 265(2)
  • 296(1)
  • 300(3)
  • 300(周長)(1)
  • 310(2)
  • 334(1)
  • 335(1)
  • 353(1)
  • 380(1)
  • 420(1)
  • 440(1)
  • 457(3)
  • 520(3)
  • 533(7)
  • 610(3)
  • 915(5)
電源(V)
  • 12(1)
  • 100(4)
消費電力(W)
  • 50~60未満(1)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(1)
電流(A)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2.1(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
1.8・2
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6700(1)
  • 7000(1)
  • 9200(1)
  • 16000(1)
  • 17000(2)
6700・7000・9200・16000・17000
ベルト速度(m/min)
  • 400(1)
  • 480(1)
  • 670(1)
  • 700(1)
  • 1120(2)
400・480・670・700・1120
ブランド
  • オフィスマイン(5)
  • 日東工器(3)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
オフィスマイン・日東工器・PROXXON(プロクソン)・U-TOOLS (埼玉精機)・京セラインダストリアルツールズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
10(6)
12(1)
20(1)
  • 電機やすり 京セラインダストリアルツールズ

    電機やすり

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ●ベルトを交換すれば木材の粗削りから鎌や斧などの園芸用品の刃研ぎにも使える使用用途の広い電気やすりです ●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルトの交換作業がより簡単になっています ●変速機能が付いているので材料や用途に合わせてベルトの速度をダイヤルで変速可能です ●スライドスイッチを採用しているのでスイッチのロックができて作業性も良く連続運転に便利です ●作業シーンに合わせてヘッド部の角度を左右に55度の範囲で調整することができるベルト角度調整機能付きです
    用途刃物研磨、錆落とし、木工細工の切削、バリ取り、塗装はがし付属品エンドレスベルト(粒度120)×1・エンドレスベルト(粒度400)×1材質ハウジング:PA/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄質量(kg)1電流(A)1.9電源(V)単相100消費電力(W)180回転数(min-1[r.p.m])5500~6700ベルト長さ(mm)330コード長さ(m)2型番BY-1031寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×66×380電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)6.6~8.0ベルト寸法(mm)10×330電源タイプAC電源式
  • 電動ベルトン 日東工器

    電動ベルトン

    日東工器(3件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
    用途軽研磨用付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本トラスコ品番287-8011種別電動式ベルトサンダ長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165質量(kg)1.2ベルト幅(mm)10電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170ベルト速度(m/min)670定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2
  • マイクロベルトサンダー PROXXON(プロクソン)

    マイクロベルトサンダー

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや、狭い場所の加工等に最適。
    用途木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分などの加工など付属品ベルトペーパー3種類×各2本、掃除機用アダプター、掃除機用集じんゴムパイプ全長(mm)335質量(g)800ベルト幅(mm)10電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50ベルト長さ(mm)330ベルト速度(m/min)300~700(無段電子コントロール付)角度調整範囲0~70ベルト寸法(mm)10×330定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-03
  • ベルトン 日東工器

    ベルトン

    日東工器
    55,980税込61,578
    1台
    6日以内出荷
    空気式ベルトサンダ。軽量・コンパクト設計にリニューアル。作業者にやさしい握りやすいレバー形状とグリップラバー搭載で冷たさを感じにくい。簡単ベルト交換。作業位置や加工物の形状に合わせて角度調節が可能。オフセットブラケット(別売品)で、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能。ベルト速度の調整。10mm幅のベルトで狭所、隅部研削に有効!
    付属品研磨ベルトZ #60×10mm:1本、研磨ベルトZ #80×10mm:1本、研磨ベルトZ #100×10mm:1本、研磨ベルトZ #120×10mm:1本、六角棒スパナ1.5mm、4mm:各1本ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000ベルト本体装着:Z#60×10mm本体質量(kg)0.85使用圧力0.6MPaベルト速度(m/min)1120空気消費量(m3/min)0.4ベルト寸法(mm)10×330(幅×ベルト周長)振動3軸合成値(m/s2)<=2.5
  • ベルトン 日東工器

    ベルトン

    日東工器
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    空気式ベルトサンダ。 。軽量・コンパクト設計にリニューアル。 。作業者にやさしい握りやすいレバー形状とグリップラバー搭載で冷たさを感じにくい。 。簡単ベルト交換。 。作業位置や加工物の形状に合わせて角度調節が可能。 。オフセットブラケット(別売品)で、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能。 。ベルト速度の調整。 。10mm幅のベルトで狭所、隅部研削に有効!
    用途バリ取りから仕上げ研磨まで 。軽研磨用 。空気式 。ベルト幅10mmベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000ベルト【本体装着】Z#60×10mm本体質量(kg)0.85ベルト速度(m/min)1120空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)ベルト寸法(mm)10×330商品タイプ10(軽研磨用ベルト幅)
  • ナロベルター用Dアーム オフィスマイン

    ナロベルター用Dアーム

    オフィスマイン
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
    用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0518材質鉄、ウレタンゴム質量(g)60ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
  • 電動ベルトサンダー 330mm U-TOOLS (埼玉精機)

    電動ベルトサンダー 330mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    コードレスにより、取り回しが非常によく、作業性抜群◎ 速度調整可能(6段階ダイヤル式)
    用途一台で幅の違うベルトペーパーが使用可能質量(kg)1電圧(V)12ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト寸法(mm)10・12×330(アームA)バッテリー容量(mAh)2000
  • ナロベルター用Eアーム オフィスマイン

    ナロベルター用Eアーム

    オフィスマイン
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
    用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0519材質鉄、ウレタンゴム質量(g)134ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
  • ナロベルター用Cアーム オフィスマイン

    ナロベルター用Cアーム

    オフィスマイン
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
    用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0517材質鉄、ウレタンゴム質量(g)55ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
  • ナロベルター用Bアーム オフィスマイン

    ナロベルター用Bアーム

    オフィスマイン
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
    用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0516材質鉄、ウレタンゴム質量(g)50ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
  • ナロベルター オフィスマイン

    ナロベルター

    オフィスマイン
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ベルト幅が3~20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。
    用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。トラスコ品番364-0868質量(kg)1.35ベルト幅(mm)3~20電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト長さ(mm)330コード長さ(m)1.8定格電流(A)2.1ベルト速度(m/min)400ベルト寸法(mm)3~20×330
ベルトサンダー