絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 100(3)
ベルト長さ(mm)
  • 915(2)
電源(V)
  • 200
  • 12(1)
  • 18(2)
  • 36(1)
  • 100(38)
  • 100~240(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(2)
  • 700~800未満(2)
電流(A)
  • 3.8(1)
  • 4(1)
  • 5.4(2)
  • 5.6(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1800(1)
  • 3600(1)
1800・3600
ベルト速度(m/min)
  • 516(1)
  • 618(1)
  • 1032(2)
  • 1242(2)
516・618・1032・1242
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • 淀川電機製作所(3)
淀川電機製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
100(3)
  • 集塵装置付ベルトグラインダー(高速型) 淀川電機製作所

    集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)

    淀川電機製作所
    519,800税込571,780
    1台
    20日以内出荷
    集塵カバーは作業性・メンテナンス性を考慮し、ワンタッチで2段階に開閉可能です。フィルターへの火花付着を防ぐ水受皿を下部引出内に内臓しております。硬質材向け高速タイプになります。
    質量(kg)97出力(kW)【グラインダ部】0.75、【集塵機部】0.4電源電圧(V)3相200風速(m/s)開口部制御風速:5以上番手標準付属ベルト:#80ベルト寸法(mm)幅100×周長915
  • 集塵装置付ベルトグラインダー(低速型) 淀川電機製作所

    集塵装置付ベルトグラインダー(低速型)

    淀川電機製作所
    569,800税込626,780
    1台
    30日以内出荷
    100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。低速型(軟質材、弱熱材向け)。
    用途軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工に。付属品ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915モータータイプ専用自社モータベルト幅W×長さL(mm)100×915フィルター1枚ベルト速度(m/min)516/618本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830集塵方式カートリッジフィルター方式ベルト寸法(mm)100×915無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800ちり落とし方式手動式ベルト速度(m/min)(50Hz)10.3ベルト速度(m/min)(60Hz)8.6
  • 集塵装置付ベルトグラインダー(高速型) 淀川電機製作所

    集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)

    淀川電機製作所
    459,800税込505,780
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。高速型(硬質材向け)。
    用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915モータータイプメーカー専用モータフィルター1枚ベルト速度(m/min)1032/1242本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830保証期間1ヶ年集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式ベルト速度(m/min)(50Hz)20.7ベルト速度(m/min)(60Hz)17.2
ベルトサンダー