絞り込み
ベルト幅(mm)
- 10(1)
ベルト長さ(mm)
- 330(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
電流(A)
- 1.9
- 0.75(1)
- 1(1)
- 1.8(1)
- 2.1(2)
- 3.5(1)
- 3.8(1)
- 4(1)
- 4.7(1)
- 5.2(5)
- 5.3(1)
- 5.4(2)
- 5.5(1)
- 5.6(2)
- 5.8(1)
- 6.8(2)
- 7.6(2)
- 11(6)
- 13(2)
- 14(1)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 2(1)
2
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6700(1)
6700
ベルト速度(m/min)
- 480(1)
480
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
10(1)

電機やすり
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷●ベルトを交換すれば木材の粗削りから鎌や斧などの園芸用品の刃研ぎにも使える使用用途の広い電気やすりです ●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルトの交換作業がより簡単になっています ●変速機能が付いているので材料や用途に合わせてベルトの速度をダイヤルで変速可能です ●スライドスイッチを採用しているのでスイッチのロックができて作業性も良く連続運転に便利です ●作業シーンに合わせてヘッド部の角度を左右に55度の範囲で調整することができるベルト角度調整機能付きです用途刃物研磨、錆落とし、木工細工の切削、バリ取り、塗装はがし付属品エンドレスベルト(粒度120)×1・エンドレスベルト(粒度400)×1材質ハウジング:PA/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄質量(kg)1電流(A)1.9電源(V)単相100消費電力(W)180回転数(min-1[r.p.m])5500~6700ベルト長さ(mm)330コード長さ(m)2型番BY-1031寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×66×380電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)6.6~8.0ベルト寸法(mm)10×330電源タイプAC電源式