絞り込み
ブランド
  • 淀川電機製作所(2)
ベルト幅(mm)
  • 100(2)
ベルト長さ(mm)
  • 915(1)
電源(V)
  • 200(2)
消費電力(W)
  • 700~800未満(1)
ベルト速度(m/min)
  • 1032(2)
  • 1242(1)
1032・1242
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
電流(A)
  • 5.6
  • 1(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2.1(1)
  • 3.5(1)
  • 3.8(1)
  • 4(1)
  • 4.7(1)
  • 5.2(4)
  • 5.3(1)
  • 5.4(2)
  • 5.5(1)
  • 5.8(1)
  • 6.2(1)
  • 6.8(2)
  • 7.6(2)
  • 11(6)
  • 13(2)
  • 14(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3600(1)
3600
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵装置付ベルトグラインダー(高速型) 淀川電機製作所集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)淀川電機製作所
399,800税込439,780
1台
20日以内出荷から30日以内出荷
100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。高速型(硬質材向け)。
用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915モータータイプメーカー専用モータフィルター1枚ベルト速度(m/min)1032/1242本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830保証期間1ヶ年集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式ベルト速度(m/min)(50Hz)20.7ベルト速度(m/min)(60Hz)17.2
集塵装置付ベルトグラインダー(高速型) 淀川電機製作所集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)淀川電機製作所
449,800税込494,780
1台
20日以内出荷
集塵カバーは作業性・メンテナンス性を考慮し、ワンタッチで2段階に開閉可能です。フィルターへの火花付着を防ぐ水受皿を下部引出内に内臓しております。硬質材向け高速タイプになります。
質量(kg)97出力(kW)【グラインダ部】0.75、【集塵機部】0.4電源電圧(V)3相200風速(m/s)開口部制御風速:5以上番手標準付属ベルト:#80ベルト寸法(mm)幅100×周長915関連資料※図面(0.16MB)取扱説明書(1.72MB)
ベルトサンダー