絞り込み
ベルト幅(mm)
- 40(1)
ベルト長さ(mm)
- 520(1)
電源(V)
- 100(1)
コード長さ(m)
- 1.85
- 1.8(1)
- 2(8)
- 2.4(4)
- 2.5(11)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(6)
ベルト速度(m/min)
- 1000(1)
ブランド
- モリトク(1)
モリトク
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
40(1)

卓上ミニベルダー(無段変速型)
モリトク¥54,980税込¥60,4781台当日出荷ベルト周速が無段変速で、幅広い用途に適します。 研削は180°任意の位置で使用可能です。 ワンタッチでベルト交換できます。用途鉄工、木工、プラスチック等の研削に。ベルト速度(m/min)400~1000ベルト寸法(mm)40×520ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)520電源(V)単相100電源コード(m)1.85アーム長さ(mm)243出力(W)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×90×169質量(kg)4.9トラスコ品番214-8951