絞り込み
ベルト幅(mm)
- 100(1)
ベルト長さ(mm)
- 915(1)
電源(V)
- 100(1)
- 200(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
- 700~800未満(1)
ベルト速度(m/min)
- 1032(1)
- 1242(1)
電流(A)
- 3.8(1)
- 4(1)
- 5.4(1)
- 5.6(1)
- 13(1)
- 14(1)
3.8・4・5.4・5.6・13・14
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3600
- 450(1)
- 1500~7600(1)
- 1700(1)
- 1800(1)
- 3400(3)
- 3500(3)
- 4300(1)
- 4400(2)
- 5000(1)
- 5200(2)
- 6700(1)
- 7000(2)
- 10000(2)
- 12000(1)
- 15000(1)
- 16000(1)
- 17000(3)
- 26500(1)
- 28000(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- 淀川電機製作所(1)
淀川電機製作所
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
100(1)

集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)
淀川電機製作所¥429,800~税込¥472,780~1台20日以内出荷から30日以内出荷100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。高速型(硬質材向け)。用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915モータータイプメーカー専用モータフィルター1枚ベルト速度(m/min)1032/1242本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830保証期間1ヶ年集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式ベルト速度(m/min)(50Hz)20.7ベルト速度(m/min)(60Hz)17.2