絞り込み
ベルト幅(mm)
- 120(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
電流(A)
- 7.6(2)
コード長さ(m)
- 2.5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4400
- 1500~7600(1)
- 1800(1)
- 3400(3)
- 3500(3)
- 3600(1)
- 4300(1)
- 5000(1)
- 5200(2)
- 6700(1)
- 7000(2)
- 9200(1)
- 10000(3)
- 12000(1)
- 15000(1)
- 16000(1)
- 17000(3)
- 26500(1)
- 28000(1)
ブランド
- モトユキ(1)
- エアテックジャパン(1)
モトユキ・エアテックジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
120(1)

ローラーサンダー
エアテックジャパン¥84,980税込¥93,4781台当日出荷細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400使用電源(V)単相交流100(50/60Hz)定格電流(A)7.6コード長さ(m)2.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120使用砥石95×50w/TRBローラー砥石砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50電動機単相交流直巻整流子電動機付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1質量(kg)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー
モトユキ¥95,980税込¥105,5781台翌々日出荷から9日以内出荷60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。 研磨ベルトの交換が簡単にできます。 ベルト式なので加工物に馴染みやすく便利です。 研削・研磨時の振動が少なく作業負担が軽減します。電源(V)AC100(50/60Hz)奥行(mm)390