絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 50(1)
  • 60(1)
ベルト長さ(mm)
  • 300(1)
電源(V)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 700~800未満(2)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5200
  • 1500~7600(1)
  • 1800(1)
  • 3400(3)
  • 3500(3)
  • 3600(1)
  • 4300(1)
  • 4400(2)
  • 5000(1)
  • 6700(1)
  • 7000(2)
  • 9200(1)
  • 10000(3)
  • 12000(1)
  • 15000(1)
  • 16000(1)
  • 17000(3)
  • 26500(1)
  • 28000(1)
ベルト速度(m/min)
  • 810(1)
810
ブランド
  • オフィスマイン(1)
  • モトユキ(1)
オフィスマイン・モトユキ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
50(1)
60(1)
  • ベルトサンダー”ピボットサンダー” オフィスマイン

    ベルトサンダー”ピボットサンダー”

    オフィスマイン
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
    用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本トラスコ品番595-1449幅(mm)【プーリー】50径(Φmm)【プーリー】60電源(V)AC100消費電力(W)730無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200電源コード(m)2.5ベルト速度(m/min)810ベルト寸法(mm)50×490
  • グローバルソー ローラーサンダーハイローラー モトユキ

    グローバルソー ローラーサンダーハイローラー

    モトユキ
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。
    付属品CBNスケールベルト(GGW-CBN60-300)×1本、六角レンチ(2.5mm、5.0mm)×各1本トラスコ品番667-7882奥行(mm)390電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)730ベルト長さ(mm)300電源コード(m)2.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200ベルト寸法(mm)60×300ローラー径(Φmm)コンタクト:50
ベルトサンダー