絞り込み
ベルト幅(mm)
- 50(1)
- 60(1)
ベルト長さ(mm)
- 300(1)
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 700~800未満(2)
ベルト速度(m/min)
- 810(1)
コード長さ(m)
- 2.5(2)
2.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5200
- 450(1)
- 1500~7600(1)
- 1700(1)
- 1800(1)
- 3400(3)
- 3500(3)
- 3600(1)
- 4300(1)
- 4400(2)
- 5000(1)
- 6700(1)
- 7000(2)
- 10000(2)
- 12000(1)
- 15000(1)
- 16000(1)
- 17000(3)
- 26500(1)
- 28000(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- オフィスマイン(1)
- モトユキ(1)
オフィスマイン・モトユキ
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
50(1)
60(1)

ベルトサンダー”ピボットサンダー”
オフィスマイン¥79,980税込¥87,9781台当日出荷ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本トラスコ品番595-1449幅(mm)【プーリー】50径(Φmm)【プーリー】60電源(V)AC100消費電力(W)730無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200電源コード(m)2.5ベルト速度(m/min)810ベルト寸法(mm)50×490
グローバルソー ローラーサンダーハイローラー
モトユキ¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。付属品CBNスケールベルト(GGW-CBN60-300)×1本、六角レンチ(2.5mm、5.0mm)×各1本トラスコ品番667-7882奥行(mm)390電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)730ベルト長さ(mm)300電源コード(m)2.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200ベルト寸法(mm)60×300ローラー径(Φmm)コンタクト:50