絞り込み
ベルト幅(mm)
- 76(2)
ベルト長さ(mm)
- 262(2)
- 457(2)
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 600~700未満(2)
電流(A)
- 6.8(2)
コード長さ(m)
- 2.5(2)
2.5
ベルト速度(m/min)
- 270
- 0.8~6(1)
- 120~470(1)
- 216(1)
- 250(1)
- 300(1)
- 320(1)
- 440(2)
- 522(3)
- 1000(2)
- 1032(2)
- 1100(1)
- 1120(2)
- 1220(1)
- 1242(2)
- 1540(2)
- 1700(1)
- 1890(1)
- 2620(1)
- 2700(1)
- ベルト速度(m/min)をもっと見る
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
76(2)

ベルトサンダ
マキタ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷変速ダイヤル付!コンパクトタイプ!吸じん装置付!付属品サンディングベルトWA60・100・150各1枚・ダストバック全長(mm)262質量(kg)2.6ベルト幅(mm)76電流(A)6.8電源(V)単相100消費電力(W)650ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)76×457カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])1.2~4.5[75~270]
ベルトサンダ
マキタ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷各種材料表面の研磨作業から仕上げ作業に。集じん機接続可能で、粉じんを集じんできます。ベルト自動調整機構付なのでベルト交換をしても横方向の調整が不要です。クランプセット品付で、作業台等に固定して小物も楽に研削できます。付属品ダストバック、サンディングベルト(粒度60、100、150、各1枚)、クランプセット品全長(mm)262質量(kg)2.6ベルト幅(mm)76電流(A)6.8電源(V)単相100消費電力(W)650ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)76×457(ベルト×ペーパー)カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)2.5ベルト速度(m/s[m/min])4.5[270]