絞り込み
ベルト幅(mm)
- 76(1)
ベルト長さ(mm)
- 533(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
電流(A)
- 7.7(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
2
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 26500(1)
26500
ベルト速度(m/min)
- 320
- 120~470(1)
- 216(1)
- 250(1)
- 270(2)
- 300(1)
- 360(1)
- 400(1)
- 440(2)
- 522(3)
- 1000(2)
- 1032(2)
- 1100(1)
- 1120(2)
- 1220(1)
- 1242(2)
- 1540(2)
- 1700(1)
- 1890(1)
- 2700(1)
- ベルト速度(m/min)をもっと見る
ブランド
- E-Value(1)
E-Value
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
76(1)

木工用ベルトサンダー
E-Value(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷強力750Wモーターで力強い研削能力 ダイヤル式速度調整付 自動集塵機能内蔵。集塵を行いながら研削 ハンドル角度が3段階に調整可能 大型ベルト位置調整ダイヤル採用付属品ダストバッグ1個サンディングベルト#60、#120、#180各1枚クランプ2個質量(kg)約3.2ベルト幅(mm)76電流(A)7.7電源(V)単相交流AC100(50/60Hz兼用)消費電力(W)750ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)2ベルト速度(m/min)180~320ベルト寸法(mm)76×533モーター回転数(min-1[r.p.m])26500定格使用時間(分)30