絞り込み
外径(Φmm)
- 75(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
厚さ(mm)
- 20(1)
電流(A)
- 1.5
- 0.4(1)
- 1.6(1)
- 2.2(1)
- 2.8(2)
- 3(1)
- 3.4(1)
- 3.9(2)
- 4.2(1)
- 6.2(1)
- 11.7(1)
- 12.2(1)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
1.8
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(1)
10000
ブランド
- RELIEF(1)
RELIEF
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(1)

マルチホビーグラインダー
RELIEF(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ質量(kg)2.9軸径Φ10mm×P1.5電源(V)AC100消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])5000~10000定格電流(A)無負荷時 1.5電源コード(m)1.8m(アースクリップ付)研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100本体サイズ(mm)210×120×155定格使用時間(分)20コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0