絞り込み
外径(Φmm)
- 75(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
コード長さ(m)
- 1.75
- 1.5(1)
- 1.8(2)
- 2(7)
- 2.3(2)
- 2.9(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(1)
ブランド
- Power sonic(1)
Power sonic
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(1)

ミニ両頭グラインダ
Power sonic¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷研磨作業からホビールータとしても使用可能なフレキシブルシャフト付です。便利な軸付砥石をセットしています。飛び散りをガードするアイシールド付です。スピードコントロール付です。用途バリ取り、ガラス彫刻、サビ取り、磨きに付属品軸付砥石セット、コレットチャック、レンチ、スパナ、アイシールド、ワークレスト、スペーサー、変更カラー、砥石x2材質本体/スチール粒度#120(切削用)、#320(ナイロン)寸法(mm)穴径変更ブッシュ:12.7-10定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)110砥石サイズ(mm)外径75x内径10x厚20電源コード(m)1.75チャック(mm)コレットチャック:2.35、3.00定格時間(分)15回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1100-10000/1000-9500