絞り込み
外径(Φmm)
- 75(2)
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 100~200未満(2)
厚さ(mm)
- 20(1)
電流(A)
- 1.5(1)
コード長さ(m)
- 1.75(1)
- 1.8(1)
1.75・1.8
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10000
- 2\\3590(1)
- 820~3000(2)
- 1500(1)
- 1800(2)
- 3275(1)
- 3450(6)
- 3500(2)
- 3550(1)
- 3600(5)
- 4000(1)
ブランド
- RELIEF(1)
- Power sonic(1)
RELIEF・Power sonic
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(2)

マルチホビーグラインダー
RELIEF(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。電源(V)AC100消費電力(W)130定格電流(A)無負荷時 1.5電源コード(m)1.8m(アースクリップ付)回転数(min-1[r.p.m])5000~10000付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ質量(kg)2.9軸径Φ10mm×P1.5研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100本体サイズ(mm)210×120×155定格使用時間(分)20コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
ミニ両頭グラインダ
Power sonic¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷研磨作業からホビールータとしても使用可能なフレキシブルシャフト付です。便利な軸付砥石をセットしています。飛び散りをガードするアイシールド付です。スピードコントロール付です。用途バリ取り、ガラス彫刻、サビ取り、磨きに付属品軸付砥石セット、コレットチャック、レンチ、スパナ、アイシールド、ワークレスト、スペーサー、変更カラー、砥石x2材質本体/スチール粒度#120(切削用)、#320(ナイロン)寸法(mm)穴径変更ブッシュ:12.7-10定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)110砥石サイズ(mm)外径75x内径10x厚20電源コード(m)1.75チャック(mm)コレットチャック:2.35、3.00定格時間(分)15回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1100-10000/1000-9500