絞り込み
パッド寸法(mm)
- Φ148(1)
電源(V)
- 14.4(1)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4500(1)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
電流(A)
- 1
- 0.6(1)
- 3(1)
- 3.3(2)
- 4.5(4)
- 6(1)
- 7(3)
- 9.5(5)
- 10(2)
- 10.1(1)
- 10.6(1)
- 11.5(2)
- 11.6(1)
- 100(1)
ブランド
- EARTH MAN(1)
EARTH MAN
「パッド寸法(mm)」から絞り込む
Φ148(1)

14.4V充電式ポリッシャー
EARTH MAN¥11,980税込¥13,1781個当日出荷楕円回転で手がけワックス感覚 USB出力付バッテリーパック 充電残量表示機能付用途車・床等の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に質量(kg)約1.7(バッテリーパック含む)【バッテリーパック】電流(A)1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)【バッテリーパック】DC5、【充電器】DC14.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×150×240電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)(本体)DC14.4充電時間(分)約70パッド径(Φmm)約1481充電当たりの作業量(目安): 約45分