絞り込み
パッド寸法(mm)
- Φ123(1)
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2000~4500(1)
- 4500(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
消費電力(W)
- 800~900未満(1)
電流(A)
- 10.1
- 0.6(1)
- 1(1)
- 3(1)
- 3.3(2)
- 4.5(4)
- 6(1)
- 7(3)
- 9.5(5)
- 10(2)
- 10.6(1)
- 11.5(2)
- 11.6(1)
- 100(1)
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
「パッド寸法(mm)」から絞り込む
Φ123(1)

電子ダブルアクションポリシャー(脱着式)
京セラインダストリアルツールズ¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷●回転数が落ちにくくパワフルな磨きができるので研磨力が安定し仕上げ作業の時間が短縮できる電源コード脱着式のポリッシャーです ●コード脱着式により3~4台で使い分けしていても邪魔にならないです ●ダブルアクション機能により小さな円弧軌跡(オービット径15mm)で最終仕上げに最適です ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを採用しています ●負荷をかけても回転数が落ちにくい電子制御でムラのない仕上がりができます ●研磨熱が高温になりにくいので自己修復塗装にも対応可能です用途車のボディの最終仕上げ、車などの塗装面の研磨、仕上げ、艶出し質量(kg)2.5電流(A)10.1電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])2000~4500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×298×221電源(単相/V)100パッド寸法(mm)123オービット径(Φmm)(偏芯量)15電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])2000~4500パッド径(Φmm)123