絞り込み
パッド寸法(mm)
- Φ100(1)
- Φ125(2)
- Φ148(1)
- Φ150(1)
- Φ175(1)
電源(V)
- 100(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 200~660(1)
- 660(1)
- 2000(2)
- 6800(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
- 5(4)
消費電力(W)
- 900~1000未満(4)
電流(A)
- 9.5
- 0.6(1)
- 1(1)
- 3(1)
- 3.3(2)
- 4.5(4)
- 6(1)
- 7(3)
- 10(2)
- 10.1(1)
- 10.6(1)
- 11.5(2)
- 11.6(1)
- 100(1)
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- マキタ(2)
- EARTH MAN(1)
- コンパクトツール(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・EARTH MAN・コンパクトツール・京セラインダストリアルツールズ
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「パッド寸法(mm)」から絞り込む
Φ100(1)
Φ125(2)
Φ148(1)
Φ150(1)
Φ175(1)

電子ポリッシャ
マキタ(10件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。全長(mm)210質量(kg)2.0電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)2.5能力(mm) ウールパッド180能力(mm) スポンジパッド180振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
ポリシャー APEG130
京セラインダストリアルツールズ¥34,980税込¥38,4781台当日出荷●車の磨き傷やオーロラマークの除去など中間仕上工程に適した電子ギヤアクションポリッシャーです ●一回転ごとに軌跡が変わる(頂点が1/5ずれる)独自のギヤアクション機構により磨き傷が出にくくオーロラマーク(バフ目)も消せます ●負荷をかけても回転数の落ち込みが抑えられるためムラの無い安定した磨きが出来ます ●同クラス最高のパワーと大きなオービット量によりストレスなくスピーディーに作業出来ます ●握る場所を選ばない操作性の良いロングタイプ補助ハンドルでらくらく作業が出来ます ●変速機能で回転数を調節できるため研磨熱を抑えたり細かな部分の研磨など幅広い作業に対応出来ます用途車の磨き傷やオーロラマークの除去付属品補助ハンドル×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.1電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)910回転数(min-1[r.p.m])200~660コード長さ(m)5定格電流(A)9.5型番APEG130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×280×204電源(単相/V)100パッド寸法(mm)125保証期間1年オービット径(Φmm)7.7電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])200~660パッド径(Φmm)125
変速電動ポリッシャー
EARTH MAN(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60電流(A)9.5電圧(V)AC100ねじ径M16コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000定格消費電力(W)900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
125mmランダムオービットポリッシャ
マキタ(2件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781台当日出荷作業に応じて選べる操作性(サイドグリップ/前グリップ/メイングリップ)。 ダイヤル&トリガ変速。エラストマ付ツールレスト。付属品パッドΦ125mm、六角棒スパナ、サイドグリップ質量(kg)2.8電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])0~6800コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)451×123×134パッド寸法(mm)Φ100・125・150