絞り込み
パッド寸法(mm)
- Φ123(1)
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 12000(1)
コード長さ(m)
- 2
- 1(1)
- 1.8(1)
- 2.5(5)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 5(9)
- 9(2)
- 15(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
電流(A)
- 3.3(1)
3.3
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
「パッド寸法(mm)」から絞り込む
Φ123(1)

サンダポリッシャー
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです。●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです。●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます。●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています。●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨き付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1長さ(mm)226幅(mm)123質量(kg)1.5色赤高さ(mm)151タイプサンダポリッシャー(AC式)電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000定格電流(A)3.3ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)123商品タイプサンダポリッシャー(AC式)