絞り込み
パッド寸法(mm)
- Φ72(1)
- Φ152(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3500
- 0~3000(2)
- 200~660(2)
- 265~535(2)
- 600~2000(2)
- 660(2)
- 2000(8)
- 2000~5000(3)
- 3000(2)
- 3000~4500(5)
- 3000~5200(3)
- 3000~5500(3)
- 3200(3)
- 4000~5500(3)
- 4500(2)
- 5000(2)
- 7600(3)
- 9000(3)
- 9500(3)
- 12000(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
コード長さ(m)
- 5(1)
消費電力(W)
- 40~50未満(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
「パッド寸法(mm)」から絞り込む
Φ72(1)
Φ152(1)

電動ポリシャー グリップハンドル付
(70件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷キズがつきにくいダブルアクションタイプのポリッシャーです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。用途車のワックスがけに消費電力(W)45電源コード(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152販売区分業務用
ミニポリッシャー
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNFパット径(Φmm)72空気消費量(L/min)380口金1/4PT高さ(mm)105質量(kg)0.78全長(mm)205騒音値(dB)88付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20