絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
パッド寸法(mm)
  • Φ123(1)
  • Φ148(1)
電源(V)
  • 14.4(1)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500
  • 0~3000(2)
  • 200~660(2)
  • 240(2)
  • 265~535(2)
  • 600~2000(2)
  • 660(2)
  • 2000(7)
  • 2000~5000(3)
  • 3000(2)
  • 3000~4500(5)
  • 3000~5200(3)
  • 3000~5500(3)
  • 3200(3)
  • 3500(2)
  • 4000~5500(3)
  • 5000(2)
  • 7600(3)
  • 9000(3)
  • 12000(5)
消費電力(W)
  • 800~900未満(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 5(1)
1.8・5
電流(A)
  • 1(1)
  • 10.1(1)
1・10.1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子ダブルアクションポリシャー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ電子ダブルアクションポリシャー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
●回転数が落ちにくくパワフルな磨きができるので研磨力が安定し仕上げ作業の時間が短縮できる電源コード脱着式のポリッシャーです ●コード脱着式により3~4台で使い分けしていても邪魔にならないです ●ダブルアクション機能により小さな円弧軌跡(オービット径15mm)で最終仕上げに最適です ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを採用しています ●負荷をかけても回転数が落ちにくい電子制御でムラのない仕上がりができます ●研磨熱が高温になりにくいので自己修復塗装にも対応可能です
用途車のボディの最終仕上げ、車などの塗装面の研磨、仕上げ、艶出し質量(kg)2.5電流(A)10.1電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])2000~4500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×298×221電源(単相/V)100パッド寸法(mm)123オービット径(Φmm)(偏芯量)15電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])2000~4500パッド径(Φmm)123
14.4V充電式ポリッシャー EARTH MAN14.4V充電式ポリッシャーEARTH MAN
11,980税込13,178
1個
当日出荷
楕円回転で手がけワックス感覚 USB出力付バッテリーパック 充電残量表示機能付
用途車・床等の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に質量(kg)約1.7(バッテリーパック含む)【バッテリーパック】電流(A)1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)【バッテリーパック】DC5、【充電器】DC14.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×150×240電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)(本体)DC14.4充電時間(分)約70パッド径(Φmm)約1481充電当たりの作業量(目安): 約45分
ポリシャ