絞り込み
電源(V)
  • 14.4(1)
  • 100(10)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500
  • 360(14)
  • 650(17)
  • 1000(39)
  • 1200(30)
  • 2000(34)
  • 3000(13)
  • 3500(16)
  • 3600(15)
  • 4000(14)
  • 5000(20)
  • 8000(18)
  • 9000(39)
  • 9500(19)
  • 10000(31)
  • 11000(25)
  • 12000(83)
  • 15000(18)
  • 20000(33)
  • 30000(21)
  • 40000(20)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(3)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1100~1200未満(1)
電流(A)
  • 1(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 6.2(1)
  • 6.3(1)
  • 10.1(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(3)
  • 2(1)
  • 2.7(1)
  • 5(3)
  • 20(1)
ブランド
  • マキタ(3)
  • EARTH MAN(2)
  • パオック(2)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • ミタチ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・EARTH MAN・パオック・サンコー(サンコーミタチ)・PROXXON(プロクソン)・SHINKO(新興製作所)・ミタチ・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上丸ノコ SHINKO(新興製作所)

    卓上丸ノコ

    SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
    用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
  • 電子ダブルアクションポリシャー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ

    電子ダブルアクションポリシャー(脱着式)

    京セラインダストリアルツールズ
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    ●回転数が落ちにくくパワフルな磨きができるので研磨力が安定し仕上げ作業の時間が短縮できる電源コード脱着式のポリッシャーです ●コード脱着式により3~4台で使い分けしていても邪魔にならないです ●ダブルアクション機能により小さな円弧軌跡(オービット径15mm)で最終仕上げに最適です ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを採用しています ●負荷をかけても回転数が落ちにくい電子制御でムラのない仕上がりができます ●研磨熱が高温になりにくいので自己修復塗装にも対応可能です
    用途車のボディの最終仕上げ、車などの塗装面の研磨、仕上げ、艶出し質量(kg)2.5電流(A)10.1電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])2000~4500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×298×221電源(単相/V)100パッド寸法(mm)123オービット径(Φmm)(偏芯量)15電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])2000~4500パッド径(Φmm)123
  • 14.4V充電式ポリッシャー EARTH MAN

    14.4V充電式ポリッシャー

    EARTH MAN
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    楕円回転で手がけワックス感覚 USB出力付バッテリーパック 充電残量表示機能付
    用途車・床等の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に質量(kg)約1.7(バッテリーパック含む)【バッテリーパック】電流(A)1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)【バッテリーパック】DC5、【充電器】DC14.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×150×240電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)(本体)DC14.4充電時間(分)約70パッド径(Φmm)約1481充電当たりの作業量(目安): 約45分
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
    電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])4500対応材質木工用コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)216外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm)
  • 卓上丸鋸 EARTH MAN

    卓上丸鋸

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。 持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。 PCベース採用で約5kg。
    用途木材・合板の切断に、各種角度切りに付属品のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm)仕様ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45°質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72使用可能ノコ刃外径(mm)185~190/内径20木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×395定格時間(分)30
  • 190ミリスライドマルノコ マキタ

    190ミリスライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×655×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×150(当て木10mm)
  • 大口径ストレートサンダ ミタチ

    大口径ストレートサンダ

    ミタチ
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    質量(g)4300回転数(min-1[r.p.m])4500長さ(cm)58.0カーボンブラシ呼び番号CB1005
  • ストレートサンダ サンコー(サンコーミタチ)

    ストレートサンダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    51,980税込57,178
    1台
    6日以内出荷
    新開発のパワフルモータ搭載。 大口径ストレートサンダ。 各種先端工具に対応。 最大厚30mmまでの先端工具取付可能。 軽量、二重絶縁タイプ。
    用途各種研磨作業、鉄・ステンレス溶接・溶断部の研削・仕上げ付属品ディスクトメ(厚物用)、19mmスパナ、ストッパーボウハイ10、カーボンブラシ×1セット消費電力(W)580研削砥石寸法(mm)(外径)125以下(不織布・フラップホイール・布バフ等)最高使用周速度(m/s)30アズワン品番64-8613-86シャフト寸法(mm)Φ12.7(M12)×30
  • 卓上丸ノコ パオック

    卓上丸ノコ

    パオック
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
    用途木材の直線切り、角度切り、傾斜切りに付属品バイス・バイス支柱、六角棒レンチ:4、5mm、レンチ:10・13mm、カーボンブラシx2材質本体:アルミダイキャスト長さ(mm)最大直線切り:85(傾斜角0°)、90(傾斜角45°)、最大45°切り:65(傾斜角0°)、左40右70(傾斜角45°)穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600刃数(p)72最大切込深さ(mm)(45°時)25刃厚(mm)チップソー:2.5電源コード(m)1.8最大切込深さ(mm)45(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)30回転角度(°)テーブル:0-左45チップソー外径(Φmm)190取付軸径(Φmm)チップソー:20
  • ミニルーターLS50(本体のみ) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターLS50(本体のみ)

    PROXXON(プロクソン)
    9,998税込10,998
    1台
    8日以内出荷
    低速、ハイトルクミニルーター。電源トランス無し
    用途みがき作業や穴あけ作業や模型工作付属品コレットチャックΦ2.35mm、スパナ、ドリルチャック消費電力(W)20チャック径(Φmm)0.5~3.2定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工用電気丸のこ パオック

    木工用電気丸のこ

    パオック
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    大きな板を短時間で何枚も切断可能です。モータブレーキ付です。軽くてサビにくいアルミベースです。切断深さ調整0~47mm(90°時)です。チップソー傾斜調整範囲0~45°です。
    用途木材や各種合板の切断に。セット内容チップソー、平行ガイド、六角棒レンチ6mm材質ベース:アルミ質量(kg)2.5材質(本体)ABS電源(V)AC100(50/60Hz)対応材質木工用定格消費電力(W)700刃数(p)40最大切込深さ(mm)0°:47、45°:32チップソー寸法(mm)外径147×穴径20×刃厚1.6回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×210×265チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)147チップソー内径(Φmm)20
  • ボード用スクリュードライバ マキタ

    ボード用スクリュードライバ

    マキタ
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    高精度な仕上り&静かな作業を実現! 「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。 【高精度】パッと繋がりサッと切れる。 【無音】クラッチ接続音がない。 【高耐久】接続時の部品衝突がない。 95%がツライチ精度±0.2mm以下。 天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。 業界最軽量1kgボディ。 疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。 前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。
    付属品+ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック全長(mm)272質量(kg)1電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)480回転数(min-1[r.p.m])4500コード長さ(m)20締付け能力(mm)テクスネジ5/ドライウォール5カーボンブラシ呼び番号408センターハイト(mm)22
電動工具 本体