絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
  • 6(1)
  • 10(2)
電源(V)
  • 100(3)
切断能力(mm)木材
  • 65(1)
  • 90(2)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 3100
  • 1200~3000(1)
  • 2100(1)
  • 2500(1)
  • 2700(1)
  • 2800(3)
  • 3000(9)
  • 3200(2)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 600~700未満(2)
ストローク(mm)
  • 18(1)
  • 23(1)
  • 26(1)
18・23・26
電流(A)
  • 4.7(1)
  • 6.8(1)
4.7・6.8
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
2・2.5
切断能力(mm)アルミニウム
  • 20(2)
20
ブランド
  • マキタ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
マキタ・BOSCH(ボッシュ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)軟鋼板から絞り込む
6(1)
10(2)
ジグソー マキタジグソーマキタ(21件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク(mm)18対応材質鉄工用/木工用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2刃の種別ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)質量(kg)1.9
ジグソー マキタジグソーマキタ(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
全高199mm 低重心ボディ!新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90切断能力(mm)アルミ板20ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク(mm)23対応材質鉄工用/木工用/アルミ用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)6.8消費電力(W)650コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75刃の種別ジグソー刃Bタイプ全長(mm)236幅(mm)77高さ(mm)199仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース質量(kg)2.3
ジグソー BOSCH(ボッシュ)ジグソーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷
プロ用ジグソーに必要とされる耐久性・切断速度を大幅アップ! 確実なブレード交換! 大型フットプレート採用で、より高精度な切断! 木材のスピード切断に対応するオービタル機構。
切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90切断能力(mm)アルミニウム20ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク幅(mm)26電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)650コード長さ(m)2.5寸法(高さH×幅W)(mm)205×255付属品キャリングケース、サンプルブレード、透明防じんカバー、吸じんアダプター傾斜切断(°)左右0~45振動3軸合成値(m/s2)木工・軟鋼板切断/6質量(kg)2.6トラスコ品番390-8160カーボンブラシ呼び番号2604321944アズワン品番65-2013-15
ジグソー