特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様!
作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ!
4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6
切断能力(mm)木材65
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク(mm)18
対応材質鉄工用/木工用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)4.7
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197
付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)
質量(kg)1.9
木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に
傾斜切断(左右)0~45°
切断能力(mm)軟鋼板3
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1)3200
ストローク量(mm)16
傾斜角度(左右)(°)0~45
電圧(V)単相100
電流(A)2.5
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×67×184
付属品ジグソーブレードNo.5×1本、六角棒レンチ3mm×1本
仕様二重絶縁
全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材90
切断能力(mm)アルミ板20
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク(mm)23
対応材質鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)6.8
消費電力(W)650
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号75
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
全長(mm)236
幅(mm)77
高さ(mm)199
仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能
付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース
質量(kg)2.3
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付!
洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断!
オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材135
切断能力(mm)アルミ板20
ストローク数(min-1[回/分])800~2800
ストローク(mm)26
対応材質鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)7.6
消費電力(W)720
コード長さ(m)2
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207
付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ
質量(kg)2.5
トラスコ品番422-7409
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能
4段階のオービタル機構を採用
従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に
カウンターバランス機構で振動を低減
平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)520
切断能力(mm)アルミニウム15
切断能力(mm)軟鋼5
切断能力(mm)木工70
対応材質鉄工/木工/アルミ
ストローク長(mm)19
傾斜角度(左右)(°)45
ブレードワンタッチ式
対応(ブレード)Tシャンク/Uシャンク
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)195×68×220
付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1
質量(kg)約1.9
トラスコ品番777-1592
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。
ブレード交換ツールレス。
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])850~3000
最大ストローク(mm)26
最小切断半径(mm)25
傾斜切断(°)左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)ステンレス板3.2
切断能力(mm)木材110
電源(V)単相100
電流(A)7.6
消費電力(W)720
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)41
質量(kg)2.2
付属品ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケース
トラスコ品番354-4052
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
使いやすい低重心・コンパクトデザイン
低振動
滑りにくいソフトグリップ
オビタル機構付
用途木材や軟鋼板、アルミ等の直線・曲線加工に
切断能力(mm)(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0~45°
ストローク数(min-1)0~3000
ストローク(mm)20
電源(V)単相100
電流(A)4.2
消費電力(W)400
コード長さ(m)2
長さ(mm)205
付属品ブレード(木工厚板用<No.39>)・刃口板・六角棒レンチ(3mm)・側面案内定規
替刃仕様Bタイプのみ
質量(kg)1.7
トラスコ品番327-7526
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
対応材質鉄工用/木工用
最大ストローク(mm)18
最小切断半径(mm)25
傾斜切断(°)左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板6
切断能力(mm)木材65
電源(V)単相100
電流(A)4.2
消費電力(W)400
コード長さ(m)2心・1.8
カーボンブラシ番号(下二桁)41
質量(kg)1.5
付属品ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
ワンタッチブレード交換
低振動
オービタル機構
ブロワ機構
アルミ定盤付
ダイヤル式無段変速
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に
電源(V)AC100
電流(A)5.5
消費電力(W)500
コード長さ(m)約2
切断能力(mm)軟鉄板約7
切断能力(mm)木工約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。)
切断能力(mm)アルミ板約12
対応材質木工、鉄工、樹脂
ストローク数(min-1[回/分])約1500~2800
ストローク(mm)幅:約18
傾斜角度(°)左右0~45
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約2.1
付属品平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×70×190
適合ブレード:Bタイプ(厚さ0.9~1.3mm)
取扱い終了
用途木材の直線、曲線、切抜き加工や薄鉄板の直線切りに
消費電力(W)480
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2
ストローク数(min-1)800~3000
切断能力(mm)木工最大:65
セット内容本体、木工用直線刃、木工用曲線刃、六角棒レンチ(コードに装着)、各1個
周波数(Hz)50/60
機能オービタル:3段階切替
替刃仕様Tシャンク、Bシャンク専用(ワンタッチ式)
定格時間(分)20
アズワン品番64-3675-83
切断能力(mm)鉄工最大:6
取扱い終了
木材や金属の切断に便利です。
定格消費電力(W)350
コード長さ(m)(電源)1.8
ストローク(mm)18
回転速度(min-1[r.p.m])300~3,000
定格時間(分)30
最大切断能力(mm)木材:55、軟鋼材:5、PC:10、アルミ:5
取扱い終了
6段階にスピード調節ができる変速機構付。角度調節可能。3本替刃付。
用途木材、新建材、軟鋼板、プラスチック等の直線、曲線、角度切り、切り抜きに。
切断能力(mm)木材50
切断能力(mm)アルミニウム5
切断能力(mm)軟鋼板3
ストローク数(回/分)800~3000
ストローク量(mm)18
傾斜切断(°)0~45
対応材質アルミ用、木工用、鉄工
電源(V)100
消費電流(A)4.3
消費電力(W)400
コード長さ(m)2
付属品ブレード×3、六角レンチ
質量(kg)2.1
周波数(Hz)50/60
取扱い終了
シンプルな機能で使いやすい!
ブレード交換ツールレス!
オービタル機構付無段変速タイプ
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])850~3000
最大ストローク(mm)20
最小切断半径(mm)25
傾斜切断(°)左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板8
切断能力(mm)ステンレス板3.2
切断能力(mm)木材90
電源(V)単相100
電流(A)7.4
消費電力(W)700
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)2.2
付属品ブレード(No.41)、六角棒スパナ、ケース
アズワン品番64-7055-33
取扱い終了
左右0~45°までの傾斜切断可能。
用途木材、プラスチック、軟鉄板などの切断に。
ストローク(mm)18
質量(kg)約1.45
電流(A)2
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)180
コード長さ(m)約2.0
ストローク数(min-1[回/分])3000
傾斜角度(左右)(°)0~45
切断能力(mm)木工50
切断能力(mm)軟鉄板3
切断能力(mm)アルミ板6
取扱い終了
ブレードがレバー1つで瞬間着脱
ワンハンドSDSシステム
低振動で疲れにくい
電子無段変速
オービタル機構
吸じんシステム接続可能
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材90
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク(mm)23
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(入力)(W)620
コード長さ(m)2.5
寸法(幅W×高さH)(mm)225×195
付属品ブレード:T-123X T-244D T-144DP各1本キャリングケース
傾斜切断(°)左右0~45
質量(kg)2.3
トラスコ品番353-8125
取扱い終了
全身グリップだから、作業に合わせていろいろな持ち方ができる
用途木材や軟鋼板、アルミ等の直線・曲線加工に
切断能力(mm)軟鋼板3
切断能力(mm)木材25
ストローク数(min-1[回/分])2100
ストローク(mm)16
電源(V)単相100
電流(A)1.8
消費電力(W)160
コード長さ(m)2
長さ(mm)175
付属品ブレード(木工円切り仕上げ用)、六角棒レンチ(3mm)
質量(kg)0.95
取扱い終了
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。