絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
  • 6
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 8(1)
  • 10(7)
電源(V)
  • 100(4)
切断能力(mm)木材
  • 65(4)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 1200~3000(1)
  • 3000(2)
  • 3100(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(4)
ストローク(mm)
  • 18(3)
  • 20(1)
18・20
電流(A)
  • 4.2(2)
  • 4.7(1)
4.2・4.7
コード長さ(m)
  • 1.8(2)
  • 2(2)
1.8・2
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • マキタ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)軟鋼板から絞り込む
3(2)
5(2)
6
8(1)
10(7)
ジグソー マキタジグソーマキタ(21件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク(mm)18対応材質鉄工用/木工用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2刃の種別ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)質量(kg)1.9
ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)ジグソーHiKOKI(ハイコーキ)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。対応材質鉄工用/木工用/樹脂用無負荷ストローク数(min-1)0~3000最大ストローク(mm)18最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65電源(V)単相100全負荷電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2芯・1.8質量(kg)1.5(コードを除く)付属品ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナアズワン品番65-0294-63
ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)ジグソーHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
対応材質鉄工用/木工用最大ストローク(mm)18最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65電源(V)単相100電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2心・1.8カーボンブラシ番号(下二桁)41質量(kg)1.5付属品ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
ジグソー 京セラインダストリアルツールズジグソー京セラインダストリアルツールズ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
工具なしでブレードの取付・取外しができてブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオビタル機構で厚材もスムーズに切断可能な曲線切りから切り抜き加工、直線切り、円弧切り等、幅広く使用できる低重心・低振動・コンパクトデザインのジグソーです低振動で滑りにくいソフトグリップのため切断作業がしやすいですオビタル機構付ですので厚材もスムーズに切断可能ですダイヤル式無段変速スイッチを搭載しているので作業に合わせて無段階にスピードを調節できます標準付属品の側面案内定規を使用すれば正確な直線切り・円弧切りができます定盤を0度から45度の範囲で角度調節ができて傾斜切断が可能です
用途各種木材・合成樹脂板・軟鋼板などの直線・曲線・円弧切り切断付属品ジグソーブレード(木工仕上げ用)×1・刃口板×1・六角棒レンチ3mm×1・側面案内定規×1材質ハウジング:PA/ベース:アルミ/電源コード:PVC電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400切断能力(傾斜切断(左右)0~45°コード長さ(m)2切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク量(mm)20ストローク数(min-1)1200~3000
ジグソー