47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CB18FE ロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機)ロータリバンドソーHiKOKI(旧:日立工機)
269,800税込296,780
1個
10日以内出荷
「抜群の切断スピードで作業はかどる」 クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)) SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。 小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。 スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。 材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。 帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断切断角度(°)0(直角)/45切断能力(mm)H鋼角材: (0°)150×150、(45°)100×100切断能力(mm)パイプ(0°)Φ180、(45°)Φ115切断能力(mm)丸棒(0°)Φ80、(45°)Φ45出力(W)360電源(V)単相100全負荷電流(A)4.8コード長さ(m)3(3芯・可倒式プラグ)バイス方式平バイス(0~45°)質量(kg)41帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1840×12.5×0.65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:935×400×455ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.6~1.7関連資料(0.8MB)
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ(2件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4定格出力(W)200
CB13FB ロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機)ロータリバンドソーHiKOKI(旧:日立工機)
149,800税込164,780
1台
当日出荷
持ち運びしやすい軽量コンパクトボディ。 帯のこ刃寿命をのばす低速度制御採用。 コンター(タテ)作業可能。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断角度0、45切断能力(mm)パイプ[0°]Φ123、[45°]Φ50切断能力(mm)パイプ角[0°]105、[45°]50切断能力(mm)丸棒(0°)Φ30、(45°)Φ30電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)質量(kg)18帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1260×12.5×0.5トラスコ品番495-7806
CB12FA2 ロータリーバンドソー HiKOKI(旧:日立工機)ロータリーバンドソーHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断角度0、45切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)21バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)質量(kg)21付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ寸法(幅W×高さH)(mm)746×353トラスコ品番354-3994
RB18 バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ(2件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式ワンタッチ式平バイス本体質量(kg)54ノコ刃長さ(mm)1770トラスコ品番120-2740
BS-23 斬鉄帯のこ盤 ミスターマイスター斬鉄帯のこ盤ミスターマイスター(1件のレビュー)
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45切断能力(mm)ステンレス板50切断能力(mm)鉄工50切断能力(mm)木工150切断能力(mm)合成樹脂150対応材質鉄工用、木工用、樹脂用電源(V)100 50/60Hz定格消費電力(W)590セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)質量(kg)42フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158テーブル寸法(mm)300×300鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)台座寸法(mm)455×340RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
バンドソー マンティス レッキス工業バンドソー マンティスレッキス工業(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
バイスユニットの交換で平バイス・チェーンバイスとしても使用できます。 セリ部に大型ベアリングを採用で耐久性に優れます。 本体カバー部にスペアのこ刃1本収納可能です。 コンター機能付で、小物鋼材の簡易角度切断が可能です。 モーター焼損を防ぐ過負荷保護装置付です。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])70/84電源(V)AC100消費電力(W)380モーター単相100V (50/60Hz)、分相始動式、出力250W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)865×355×415
475520 XB120Amini REXXB120AminiREX
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。角度切断(最大45°)機能付きです。
仕様切断能力切断角度(°):90/45●切断能力鋼管(A):120付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)トラスコ品番421-1998全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ120(90°)/40(45°)切断能力(mm)パイプ角100(90°)/40(45°)切断能力(mm)丸棒60
糸鋸盤 旭工機糸鋸盤旭工機
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
振動を最小限に抑える新設計ボディで、しかも静音タイプのモーターの採用で今までにない静寂性と低振動を実現しました。 フトコロサイズも350~700mmの4種類から選べるようになっていますので切断能力に応じてお選びください。
電圧(V)100消費電力(W)200ストローク数(min-1[回/分])50Hz:1000、60Hz:1200ストローク(mm)15傾斜角度(°)0~20(左側のみ)付属品替刃×3(18山トビ目)、取扱説明書出力(W)100切断能力(mm)軟木:40以内、鉄:3以内、銅(真鍮):4以内
BB103 バンドソービーバー6F (平バイス) アサダバンドソービーバー6F (平バイス)アサダ
209,800税込230,780
1台
当日出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。 新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。 軽量・可搬式で現場作業に最適。 火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75切断能力(mm)H鋼(90°)150×125切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75対応材質鉄工切断角度90、45電源(V)100モーター(W)200バイス方式平バイス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415付属品14山ハイス(コバルト入)×1本質量(kg)47トラスコ品番258-8595
BB003 バンドソービーバー6 (チェンバイス) アサダバンドソービーバー6 (チェンバイス)アサダ
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。 。新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。軽量・可搬式で現場作業に最適。 。火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180切断能力(mm)パイプ角□150切断能力(mm)H鋼150×150切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80対応材質鉄工/樹脂/アルミ切断角度90電源(V)100モーター(W)200バイス方式チェンバイス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415付属品14山ハイス(コバルト入)×1本質量(kg)42トラスコ品番258-8609
β21バンドソー S-VMシリーズ アマダマシナリー(NCC)β21バンドソー S-VMシリーズアマダマシナリー(NCC)
109,800税込120,780
1箱(5個)ほか
6日以内出荷
コバルトハイスを歯部に採用。難削材の切断に適しています。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
β21バンドソー S-VHシリーズ 2個入 アマダマシナリー(NCC)β21バンドソー S-VHシリーズ 2個入アマダマシナリー(NCC)
119,800税込131,780
1箱(2個)
6日以内出荷
コバルトハイスを歯部に採用。難削材の切断に適しています。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
β21バンドソー S-VCシリーズ アマダマシナリー(NCC)β21バンドソー S-VCシリーズアマダマシナリー(NCC)
109,800税込120,780
1箱(5個)ほか
6日以内出荷
コバルトハイスを歯部に採用。難削材の切断に適しています。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
α21バンドソー S-MMシリーズ 10個入 アマダマシナリー(NCC)α21バンドソー S-MMシリーズ 10個入アマダマシナリー(NCC)
139,800税込153,780
1箱(10個)
6日以内出荷
形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
α21バンドソー S-MHシリーズ S-MH アマダマシナリー(NCC)α21バンドソー S-MHシリーズ S-MHアマダマシナリー(NCC)
109,800税込120,780
1箱(2個)ほか
6日以内出荷
形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
α21バンドソー S-MCシリーズ アマダマシナリー(NCC)α21バンドソー S-MCシリーズアマダマシナリー(NCC)
109,800税込120,780
1箱(5個)ほか
6日以内出荷
形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
BULLバンドソー S-LHシリーズ アマダマシナリー(NCC)BULLバンドソー S-LHシリーズアマダマシナリー(NCC)
109,800税込120,780
1箱(5個)ほか
6日以内出荷
歯欠け・チッピングに強い、究極の形鋼専用ブレード。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
BULLバンドソー S-LCシリーズ アマダマシナリー(NCC)BULLバンドソー S-LCシリーズアマダマシナリー(NCC)
109,800税込120,780
1箱(10個)ほか
6日以内出荷
歯欠け・チッピングに強い、究極の形鋼専用ブレード。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
EA841XG-18 AC100V/360W ロータリーバンドソー エスコAC100V/360W ロータリーバンドソーエスコ
367,100税込403,810
1台
11日以内出荷
ブラシレスモーターにより、作業効率が良く、連続作業でもモーターが止まりにくい。
仕様●切断能力:切断角度0°時/丸パイプΦ180mm・角パイプ・Φ150mm・丸棒Φ80mm 切断角度45°時/丸パイプΦ115mm・角パイプ100mm・丸棒Φ45mm●電源:AC100V・360W●鋸刃周速:37~100m/分●鋸刃:12.5(W)×0.65(T)×1,840(L)mm●サイズ:935×400×455(H)mm●重量:41kg●コード長:3m●付属品:帯のこ(ハイス14山)、ボックスレンチ17mm●無段変速●保護カバー、平バイス付●3P可倒式プラグ、4段階荷重切替機構、ワンタッチバイス付●二人での移動に便利なサイドハンドル付アズワン品番65-9304-85
BA400 バンドソービーバー4 Active アサダバンドソービーバー4 Activeアサダ
139,800税込153,780
1個
当日出荷
仕様標準付属のこ刃:14山ハイス1本:コードNo.71151、荷重方式:自重式消費電力(W)240本体質量(kg)16.5切断能力(mm)パイプ角90°:□100/45°:□50モーター電圧(V)100切断能力(mm)鋼管90°:120(100A)/45°:50(40A)切断能力(mm)丸棒90°:50/45°:50
475525 XB125mini REXXB125miniREX
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。チェーン自動巻取り機構を搭載しています。束ね切りにも対応できます。
仕様切断能力切断角度(°):90●切断能力鋼管(A):125付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)トラスコ品番421-1997全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ125切断能力(mm)パイプ角100切断能力(mm)丸棒60
ハンドソー アサダハンドソーアサダ
369,800税込406,780
1個
翌々日出荷
BB80F バンドソービーバー8F アサダバンドソービーバー8Fアサダ
429,800税込472,780
1台
当日出荷
切断能力(mm)パイプ角(90°)175、(45°)125×125セット内容本体、のこ刃14山ハイス(コバルト入り)1本荷重種別スプリング式質量(kg)61寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025×390×490モーター100V/200W切断能力(mm)鋼管(90°)Φ220、(45°)115切断能力(mm)H鋼(90°)200×150、(45°)125×125
BB800 バンドソービーバー8 アサダバンドソービーバー8アサダ
359,800税込395,780
1台
当日出荷
切断能力(mm)パイプ角(90°)175セット内容本体、のこ刃14山ハイス(コバルト入り)1本荷重種別スプリング式質量(kg)52寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025×390×490モーター100V/200W切断能力(mm)鋼管(90°)Φ220切断能力(mm)H鋼(90°)200×150
RB-180FV-HA バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
快速・快適・高精度切断のバンドソー。 切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。 フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。 コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。
電源(V)単相100電流(A)4.8/4.4電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ90°:Φ185、45°:Φ115切断能力(mm)パイプ角90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100ノコ刃長さ(mm)1840ノコ刃周速(m/min)40/48周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450定格出力(W)200乾燥質量(kg)52
標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤 旭工機標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤旭工機
729,800税込802,780
1台
50日以内出荷
切屑を吹き飛ばすから吸い込むの発想で完全集塵対応型なのはB仕様です。 切断面上部を吸引する側とテーブル下部に排出される分の両側をサポートします。 専用レバーとその先端にある押しボタンを用いれば鋸刃を切断したい材料の上から差し込むことができ、中抜き作業がグーンと容易に行えます。
ストローク(mm)25付属品スパナ、六角レンチ、ドライバー、ボルト、油差し、取扱説明書出力(W)300奥行(mm)600切断能力(mm)軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×500×950能力(mm)(中抜き/最大)55駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤 旭工機標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤旭工機
599,800税込659,780
1台
50日以内出荷
ストローク(mm)25傾斜角度(°)0~15(左側のみ)付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書質量(kg)120出力(W)300奥行(mm)800切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1255×760×1390駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
標準ベルト張替え式三段変速ワイドテーブル糸鋸盤 旭工機標準ベルト張替え式三段変速ワイドテーブル糸鋸盤旭工機
539,800税込593,780
1台
50日以内出荷
付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書ストローク(mm)15質量(kg)133出力(W)300奥行(mm)1000切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×600×1384傾斜角度(°)20(左側のみ)駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤 旭工機標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤旭工機
439,800税込483,780
1台
50日以内出荷
ストローク(mm)15傾斜角度(°)20(左側のみ)付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書出力(W)300切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
GR-700(スタンド型) スタンド中型糸鋸盤 旭工機スタンド中型糸鋸盤旭工機
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
鋳鉄製のしっかりとした固定アーム&ボディなので機械自体のぶれが全くなく、より安心して精密な切断作業が行えます。 強力なスプリングを用いて、しかも鋸刃の上下動ストローク寸法を20mmにしたことで硬い・厚い材料切りも早くスムーズに行えます。 スタンド(脚付)の一体型は電源のON/OFFがフットスイッチで行えるので特に長い材料切断時には便利です。
電圧(V)100ストローク(mm)20消費電力(W)320傾斜角度(°)20(左側のみ)付属品スパナ、六角レンチ、油差し、取扱説明書質量(kg)70出力(W)150奥行(mm)700切断能力(mm)軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×450×930駆動数(50/60Hz)(spm)950/1100
GR-400(卓上型) 卓上中型糸鋸盤 旭工機卓上中型糸鋸盤旭工機
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
鋳鉄製のしっかりとした固定アーム&ボディなので機械自体のぶれが全くなく、より安心して精密な切断作業が行えます。 強力なスプリングを用いて、しかも鋸刃の上下動ストローク寸法を20mmにしたことで硬い・厚い材料切りも早くスムーズに行えます。
電圧(V)100ストローク(mm)20消費電力(W)320傾斜角度(°)20(左側のみ)付属品スパナ、六角レンチ、油差し、取扱説明書質量(kg)49出力(W)150奥行(mm)600切断能力(mm)軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×820駆動数(50/60Hz)(spm)950/1100
47527A マンティス270A レッキス工業マンティス270Aレッキス工業
419,800税込461,780
1台
翌日出荷
切断スピード調整は油圧式で、無段階に調整が可能です。 吊り下げ用ボルト付(4箇所)です。 10インチに対応します。 平バイス式です。
用途大口径用。切断能力(mm)直角切断・丸パイプΦ270、角パイプ□250、丸棒(軟鋼材)Φ40/45°切断・丸パイプΦ170、角パイプ□150モーター単相100V(50/60Hz)分相始動式・出力250W(過負荷保護装置付)回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)セット内容帯のこ刃ハイス14山(475270)、六角棒スパナ(8mm)、ソケットレンチ(19mm)、アース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)990×600×510鋸刃呼称寸法(mm)L2245xW16xH0.65質量(kg)80RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
バンドソー ワンタッチ式平バイス 新ダイワバンドソー ワンタッチ式平バイス新ダイワ
309,800税込340,780
1台
当日出荷
オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。
ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450付属品のこ刃(NF14山/インチ)、レンチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式ワンタッチ式平バイス質量(kg)52ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4038
B185 メタルバンドソー マキタメタルバンドソーマキタ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)77切断能力(mm) 角(90°)150切断能力(mm) 丸(45°)77切断能力(mm) 丸(90°)180対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200Wコード長さ(m)3タイプ平バイス式ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65荷重調整方式ワンタッチ4段付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ質量(kg)47
B184 メタルバンドソー マキタメタルバンドソーマキタ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)-切断能力(mm) 角(90°)150切断能力(mm) 丸(45°)-切断能力(mm) 丸(90°)180対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200Wコード長さ(m)3タイプチェーンバイス式ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65荷重調整方式ワンタッチ4段付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)質量(kg)42
B128 メタルバンドソー マキタメタルバンドソーマキタ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
軽量タイプ。 形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)50切断能力(mm) 角(90°)100切断能力(mm) 丸(45°)50切断能力(mm) 丸(90°)120対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200Wコード長さ(m)3タイプ平バイス式ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65荷重調整方式ワンタッチ4段付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ質量(kg)33
B127 メタルバンドソー マキタメタルバンドソーマキタ
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
軽量タイプ。 丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)-切断能力(mm) 角(90°)100切断能力(mm) 丸(45°)-切断能力(mm) 丸(90°)130対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200Wコード長さ(m)3タイプチェーンバイス式ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65荷重調整方式ワンタッチ4段付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)質量(kg)31
RB180FV バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ
299,800税込329,780
1台
当日出荷
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450周波数(Hz)50/60定格出力(W)200本体質量(kg)49ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4020質量(kg)49
BB400 バンドソービーバー 4Eco アサダバンドソービーバー 4Ecoアサダ
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
バツグンの切断スピード&切断精度。 材料を束ねて一度に切断可能。 のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。 フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ130切断能力(mm)パイプ角□100切断能力(mm)H鋼100×100切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ60対応材質鉄工電源(V)100モーター(W)200付属品14山ハイス(コバルト入)1本質量(kg)31