絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
最大トルク(N・m)
  • 100(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M5~M14(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3600(1)
コード長さ(m)
  • 5(1)
5
電流(A)
  • 2.4
  • 2.5(2)
  • 4.9(1)
  • 5.3(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
200~300未満
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(1)
M4~M8
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3200(1)
3200
ブランド
  • マキタ(1)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトドライバ マキタインパクトドライバマキタ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
軽量ボディ&握りやすいグリップ形状で長時間の作業も快適
回転数(min-1[回/分])0~3600打撃数(min-1[回/分])0~3200最大締付トルク(N・m)100ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10仕様二重絶縁付属品+ビット2-65全長(mm)184質量(kg)1(バッテリー含む)電流(A)2.4電源(V)単相100消費電力(W)230コード長さ(m)5ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8LED高輝度LEDねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
インパクトドライバ