絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
最大トルク(N・m)
  • 320
  • 20(1)
  • 92(1)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 140(1)
  • 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
電流(A)
  • 4.9(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2500(1)
2500
ブランド
  • SK11(1)
SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード式インパクトレンチ SK11コード式インパクトレンチSK11(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。
用途ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。材質樹脂電流(A)4.9消費電力(W)450電源AC100V(50/60Hz共用)打撃数(min-1[回/分])0~2500無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000本体質量(kg)1.9(コード除く)最大締付トルク(N・m)320(M24高力ボルト3秒間締付時)ソケット差込角(mm)12.7(1/2)定格使用時間(分)30
インパクトドライバ