絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN(1)
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
出力(W)
  • 180(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3050(1)
3050
テーブル寸法(mm)
  • 165×190(1)
165×190
電流(A)
  • 5.6
  • 1.2(1)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 2.9(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 3.3(1)
  • 3.8(1)
  • 4.3(1)
  • 4.8(1)
  • 6.5(2)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
1.8
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(1)
卓上ボール盤 EARTH MAN卓上ボール盤EARTH MAN(12件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050電源(V)AC100消費電力(W)(50/60Hz)330/300コード長さ(m)1.8出力(W)180穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24テーブル寸法(mm)190×165チャック能力(mm)1.5~13周波数(Hz)50/60質量(kg)22ストローク上下(mm)50付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1ベース寸法(mm)315×190チャック~テーブル最大寸法(mm)310バイス最大口幅(mm)80チャック~ベース最大寸法(mm)約410幅(mm)275高さ(mm)730電流(A)5.6/4.8
卓上ボール盤