絞り込み
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 5(1)
電源(V)
  • 100(1)
チャック能力(mm)
  • 1~10(1)
消費電力(W)
  • 70~80未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 540(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 10(1)
10
電流(A)
  • 0.8
  • 1.8(1)
  • 2.2(1)
  • 2.5(2)
  • 3.7(1)
  • 3.8(2)
  • 3.9(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 4.7(4)
  • 5.3(2)
  • 5.4(1)
  • 5.5(2)
  • 6.3(1)
  • 7.2(1)
  • 7.5(4)
  • 7.6(2)
  • 7.9(1)
  • 8.6(1)
  • 9(9)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
2.5
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ能力(mm) 鉄工から絞り込む
5(1)
ドライバドリルキット 京セラインダストリアルツールズドライバドリルキット京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
●すぐに使える14種類のビット、ソケットが標準付属されたドライバドリルキットです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています ●ビット交換が楽なキーレスチャックを採用しています ●すぐに使える14種類のビット・ソケットが標準付属されているので大変便利です
用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩めトルク(N・m)クラッチ:0.6~3.0(20段)/ドリル:6.4ねじ締め能力(mm)3.8チャック能力(mm)1.0~10回転数(min-1[r.p.m])540電源(V)単相100電流(A)0.8消費電力(W)70コード長さ(m)2.5付属品キャリングケース×1・鉄工キリ(2・3・4・5mm)×各1・プラスドライバービット(No.1・No.2)×各1・ビットホルダー(マグネット付)×1・ソケットアダプター×1・六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm)×各1質量(kg)0.8材質ハウジング:ABS/チャック:鉄+ゴム/キャリングケース:PE型番FDD-1010KT穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
電気ドリル