絞り込み
ブランド
  • マキタ(2)
電源(V)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 500~600未満(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(2)
10000
電流(A)
  • 5.5
  • 0.8(1)
  • 1.8(1)
  • 2.2(1)
  • 2.5(2)
  • 3.7(1)
  • 3.8(2)
  • 3.9(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 4.7(4)
  • 5.3(3)
  • 5.4(1)
  • 6.3(1)
  • 6.7(1)
  • 7.2(1)
  • 7.5(4)
  • 7.6(2)
  • 7.9(1)
  • 9(10)
コード長さ(m)
  • 5(2)
5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ能力(mm) 鉄工から絞り込む
ダイヤテックドリル(本体のみ) マキタダイヤテックドリル(本体のみ)マキタ
87,980税込96,778
1台
7日以内出荷
回転のみの穴あけにより低騒音・低振動!
用途モルタルやタイルの剥離防止作業に。穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5最大穴あけ深さ(mm)100回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)5.5消費電力(W)520コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(ボンベ+ホルダ)
ダイヤテックドリル マキタダイヤテックドリルマキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
打撃しないから低騒音!音の気になる現場に!アンカーボルトの下穴あけ、タイルなどの剥離防止作業に!
穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5最大穴あけ深さ(mm)100回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)5.5消費電力(W)520コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408その他冷却剤ボンベ別売り付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ボンベホルダ、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(本体+ホルダ)
電気ドリル