絞り込み
電源(V)
  • 100/200(1)
  • 100(5)
  • 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 17(1)
  • 760(1)
  • 1100(1)
  • 2100(1)
  • 10000(2)
消費電力(W)
  • 500~600未満(4)
  • 1000~1100未満(2)
電流(A)
  • 5.5
  • 0.8(3)
  • 2.5(5)
  • 2.9(3)
  • 3.5(3)
  • 3.8(4)
  • 4.2(3)
  • 4.7(4)
  • 5(9)
  • 5.3(6)
  • 6.5(6)
  • 7(13)
  • 7.5(9)
  • 7.6(4)
  • 9(10)
  • 10.5(3)
  • 11(7)
  • 13.5(3)
  • 14(11)
  • 15(8)
コード長さ(m)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 5(4)
ブランド
  • マキタ(4)
  • 日東工器(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・日東工器・京セラインダストリアルツールズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンマドリル マキタ

    ハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!
    仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック付属品ストッパポール、スポイド、収納ケース長さ(mm)373幅(mm)100質量(kg)5.4高さ(mm)243消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])760打撃数(min-1[回/分])3100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:105カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状六角シャンク振動3軸合成値(m/s2)19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
  • インパクトレンチ 京セラインダストリアルツールズ

    インパクトレンチ

    京セラインダストリアルツールズ
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ●トラス・ハリ・フォークリフトなどの大型ボルトの締付け・ゆるめに最適な最大締付トルク300N・mの強力パワーのインパクトレンチです ●ソケットの着脱方式はワンタッチ(ソケットリング仕様)で可能です ●スイッチはシーソータイプでなので正転・逆転の切換がスムーズに行えます ●ハンドルとテール部にソフトグリップが付いているので長時間の作業でも疲れにくいです ●持ち運びに便利なキャリングケース付です
    用途トラス・ハリ・フォークリフトなどの大型ボルトの締付け・ゆるめ、各種ボルト・ナットの締付け・緩め最大締付トルク(N・m)300ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M20回転数(min-1[r.p.m])2100打撃数(min-1)2700電源(V)単相100電流(A)5.5消費電力(W)500コード長さ(m)5付属品キャリングケース×1機能二重絶縁構造、正・逆転機構、樹脂ケース質量(kg)3.2材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE型番IW-3000電源(単相/V)100トルク(N・m)300電源タイプAC電源式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])2100
  • ダイヤテックドリル マキタ

    ダイヤテックドリル

    マキタ
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    打撃しないから低騒音!音の気になる現場に!アンカーボルトの下穴あけ、タイルなどの剥離防止作業に!
    穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5最大穴あけ深さ(mm)100回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)5.5消費電力(W)520コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408その他冷却剤ボンベ別売り付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ボンベホルダ、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(本体+ホルダ)
  • シャーレンチ マキタ

    シャーレンチ

    マキタ
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    高トルク締付け&優れた耐久性
    用途トルシア形M20、22、24用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1100[11220]締付け能力M20、M22、M24回転数(min-1[r.p.m])17電源(V)単相100/200電流(A)11.1(単相100)、5.5(単相200)消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322仕様二重絶縁、なめり防止機構付付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M24用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)7.4
  • ダイヤテックドリル(本体のみ) マキタ

    ダイヤテックドリル(本体のみ)

    マキタ
    87,980税込96,778
    1台
    7日以内出荷
    回転のみの穴あけにより低騒音・低振動!
    用途モルタルやタイルの剥離防止作業に。穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5最大穴あけ深さ(mm)100回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)5.5消費電力(W)520コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(ボンベ+ホルダ)
  • アトラミニエース 日東工器

    アトラミニエース

    日東工器
    239,800税込263,780
    1個
    翌日出荷
    各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )。セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)。スライド機構。(最大75mmピッチ)。自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
    穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18(パイプ貫通)Φ15、Φ18最大ストローク(mm)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)510キャブタイヤコード(m)2.4(0.75mm2 3芯)最大板厚(mm)6バイス能力(mm)50~150ピッチ穴あけ幅(mm)最大75付属品ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本スパナ8×10mm:1本スパナ10×12mm:2本切削油0.5L:1箱使用刃物ミニブローチ仕様電動式・環状刃物種別携帯式穴あけ機最大パイプ貫通(mm)100質量(kg)10.5トラスコ品番117-6234幅(mm)261高さ(mm)476奥行(mm)309電流(A)5.5
締付/穴あけ(電動工具)