絞り込み
切断能力(mm)パイプ角
- 40(1)
- 100(2)
切断能力(mm)パイプ
- 40(1)
- 60(2)
- 120(1)
- 125(1)
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 200~300未満(2)
電流(A)
- 26
- 3.2(1)
- 3.5(3)
- 4.4(2)
- 4.8(3)
- 7(1)
- 7.5(2)
- 10.5(1)
コード長さ(m)
- 3(2)
3
ブランド
- REX(レッキス工業)(2)
REX(レッキス工業)
「切断能力(mm)パイプ角」から絞り込む
40(1)
100(2)

XB125mini
REX(レッキス工業)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。チェーン自動巻取り機構を搭載しています。束ね切りにも対応できます。付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)仕様切断能力切断角度(°):90●切断能力鋼管(A):125トラスコ品番421-1997全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ125切断能力(mm)パイプ角100切断能力(mm)丸棒60
XB120Amini
REX(レッキス工業)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。角度切断(最大45°)機能付きです。付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)仕様切断能力切断角度(°):90/45●切断能力鋼管(A):120トラスコ品番421-1998全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ120(90°)/40(45°)切断能力(mm)パイプ角100(90°)/40(45°)切断能力(mm)丸棒60
『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- 糸ノコ盤