絞り込み
切断能力(mm)パイプ角
- 40(1)
- 60(2)
- 100(1)
切断能力(mm)パイプ
- 40
- 30(4)
- 50(1)
- 60(5)
- 65(2)
- 80(4)
- 115(3)
- 120(11)
- 123(1)
- 125(1)
- 130(2)
- 180(7)
- 185(4)
電源(V)
- 100(3)
消費電力(W)
- 200~300未満(3)
電流(A)
- 26(1)
コード長さ(m)
- 3(3)
3
ブランド
- REX(レッキス工業)(3)
REX(レッキス工業)
「切断能力(mm)パイプ角」から絞り込む
40(1)
60(2)
100(1)

XB120Amini
REX(レッキス工業)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。角度切断(最大45°)機能付きです。付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)仕様切断能力切断角度(°):90/45●切断能力鋼管(A):120トラスコ品番421-1998全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ120(90°)/40(45°)切断能力(mm)パイプ角100(90°)/40(45°)切断能力(mm)丸棒60
バンドソー マンティス
REX(レッキス工業)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷トラスコ品番158-5452全長(mm)480質量(kg)11出力(W)200消費電力(W)260全幅(mm)310電源AC100V全高(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ丸:Φ65切断能力(mm)パイプ角60×60切断能力(mm)鋼管(A)50切断能力(mm)丸棒40切断角度(°)90
バンドソー マンティス
REX(レッキス工業)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷のこ刃交換が前面から行えます。 のこ刃スリップやのこ刃外れの原因になりやすい細かい切粉を除去するプーリーブラシを標準装備 薄肉ステンレス管の切断に適した1台です。用途鋼管、薄肉ステンレス管、鋼材、電線管などの切断トラスコ品番158-5453全長(mm)480質量(kg)11出力(W)200消費電力(W)260全幅(mm)310電源AC100V全高(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ丸:Φ65切断能力(mm)パイプ角60×60切断能力(mm)鋼管(A)50切断能力(mm)丸棒40切断角度(°)90
『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- 糸ノコ盤