絞り込み
切断能力(mm)パイプ角
  • 80(1)
  • 120(1)
  • 150(2)
切断能力(mm)パイプ
  • 80
  • 30(4)
  • 40(3)
  • 50(1)
  • 60(5)
  • 65(2)
  • 115(3)
  • 120(11)
  • 123(1)
  • 125(1)
  • 130(2)
  • 180(7)
  • 185(4)
刃長(mm)
  • 1141(1)
  • 1840(1)
電源(V)
  • 100(4)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 600~700未満(1)
コード長さ(m)
  • 2.2(1)
  • 2.7(1)
  • 3(1)
2.2・2.7・3
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 0.6~1.7(1)
  • 68~116(1)
0.6~1.7・68~116
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • アサダ(2)
HiKOKI(ハイコーキ)・SUZUKID(スズキッド)・アサダ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(mm)パイプ角」から絞り込む
80(1)
120(1)
150(2)
  • 100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパーピッコロ SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパーピッコロ

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    モノ作りは「下準備が命、カットの精度で全てが決まる。」をコンセプトに鉄工DIYを材料カットから溶接まで全て完結出来るようにと願いを込めたエッジホッパーにポータブル性を追求し手持式でも使用が可能な【エッジホッパー ピッコロ】が仲間入りしました。
    用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。セット内容取説・保証書・本体固定ネジ×3(六角穴対辺5mm)・帯のこ刃(本体取付)・調整用六角レンチ2種(対辺5mm/4mm)質量(kg)13.6(台座式時)/7.0(手持式時)周波数(Hz)50/60消費電力(W)600角度(°)切り出し角度:0~45(ヘッド部回転)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×290×435入力電圧(V)AC100電源コード(m)2.2切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ40/角パイプ:40×80(台座式時)切断能力(mm)パイプ80、120ノコ刃周速((m/s)[m/分])68~116切断能力(mm)パイプ角80×80(台座式時0°)、120×120(手持式時)保証期間1年間材質(刃)コバルトハイス速度調節方式無段階帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65
  • バンドソービーバー6 (チェンバイス) アサダ

    バンドソービーバー6 (チェンバイス)

    アサダ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷
    抜群の切断スピードで作業効率アップ。 。新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。軽量・可搬式で現場作業に最適。 。火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
    用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。付属品14山ハイス(コバルト入)×1本トラスコ品番258-8609質量(kg)42電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415対応材質鉄工/樹脂/アルミモーター(W)200バイス方式チェンバイス切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180切断能力(mm)パイプ角□150切断角度90切断能力(mm)H鋼150×150切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80
  • ロータリバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリバンドソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    3日以内出荷
    「抜群の切断スピードで作業はかどる」 クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)) SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。 小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。 スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。 材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。 帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
    用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断質量(kg)41出力(W)360電源(V)単相100コード長さ(m)3(3芯・可倒式プラグ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:935×400×455全負荷電流(A)4.8バイス方式平バイス(0~45°)切断能力(mm)パイプ(0°)Φ180、(45°)Φ115ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.6~1.7切断能力(mm)H鋼角材: (0°)150×150、(45°)100×100切断能力(mm)丸棒(0°)Φ80、(45°)Φ45帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1840×12.5×0.65切断角度(°)0(直角)/45
  • バンドソービーバー6F (平バイス) アサダ

    バンドソービーバー6F (平バイス)

    アサダ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    抜群の切断スピードで作業効率アップ。 新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。 軽量・可搬式で現場作業に最適。 火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
    用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。付属品14山ハイス(コバルト入)×1本トラスコ品番258-8595質量(kg)47電源(V)100消費電力(W)200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415対応材質鉄工コード長さ(m)2.7バイス方式平バイス切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75切断角度90、45切断能力(mm)H鋼(90°)150×125切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75

『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります

バンドソー