絞り込み
切断能力(mm)パイプ角
  • 100
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 80(1)
  • 95(1)
  • 105(3)
  • 115(1)
  • 120(4)
  • 125(1)
  • 150(6)
  • 175(5)
  • 200(1)
切断能力(mm)パイプ
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(4)
  • 115(3)
  • 120(4)
  • 125(1)
  • 130(2)
刃長(mm)
  • 1140(2)
電源(V)
  • 100(10)
消費電力(W)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
電流(A)
  • 3.5(1)
  • 7.5(1)
  • 10.5(1)
  • 26(2)
3.5・7.5・10.5・26
コード長さ(m)
  • 2.3(1)
  • 2.5(2)
  • 3(4)
2.3・2.5・3
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 54(2)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 112.2(1)
54・80・100・112.2
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
  • REX(レッキス工業)(2)
  • アサダ(3)
  • マキタ(3)
HiKOKI(ハイコーキ)・MEIHO(ワキタ)・REX(レッキス工業)・アサダ・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(mm)パイプ角」から絞り込む
60(2)
95(1)
100
105(3)
115(1)
120(4)
125(1)
150(6)
175(5)
200(1)
  • ポータブルバンドソー マキタ

    ポータブルバンドソー

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
    用途各種鋼材、鋼管の切断に!付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付トラスコ品番422-7361質量(kg)26タイプ定置式電流(A)(電動機)7.5電源(V)単相100消費電力(W)(電動機)710寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5対応材質鉄工用コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353荷重調整方式4段階切断能力(mm) 角(90°)100×100切断能力(mm) 丸(90°)115切断能力(mm) 角(45°)50×50切断能力(mm) 丸(45°)50ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]カーボンブラシ呼び番号322切断能力(mm)丸棒30ノコ刃長さ(mm)1140
  • ポータブルバンドソー MEIHO(ワキタ)

    ポータブルバンドソー

    MEIHO(ワキタ)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)7.0(バイス付:14.0)周波数(Hz)50/60電流(A)10.5電源(V)100消費電力(W)1050山数10/14本体寸法(mm)525(690)×165(300)×290(360)/(バイス付)刃幅(mm)13刃厚(mm)0.65電源コード(m)2.3切断能力(mm)パイプ丸:Φ120、バイス付/0°丸:115切断能力(mm) 角(45°)バイス付:40×40切断能力(mm) 丸(45°)バイス付:45絶縁方式二重絶縁電動機直巻整流子電動機ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.7~1.87(6段階切換)切断能力(mm)パイプ角120×120、バイス付/0°:100×100ノコ刃長さ(mm)1140
  • メタルバンドソー マキタ

    メタルバンドソー

    マキタ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量タイプ。 形鋼などの切断に。
    付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ質量(kg)33タイプ平バイス式電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W対応材質鉄工用コード長さ(m)3荷重調整方式ワンタッチ4段ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65切断能力(mm) 角(90°)100切断能力(mm) 丸(90°)120切断能力(mm) 角(45°)50切断能力(mm) 丸(45°)50ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
  • ロータリーバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリーバンドソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
    付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダトラスコ品番354-3994質量(kg)21電流(A)3.5電源(V)単相100消費電力(W)340寸法(幅W×高さH)(mm)746×353コード長さ(m)2心・2.5バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50切断角度0、45カーボンブラシ番号(下二桁)21切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30
  • バンドソービーバー4 Active アサダ

    バンドソービーバー4 Active

    アサダ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷
    仕様標準付属のこ刃:14山ハイス1本:コードNo.71151、荷重方式:自重式消費電力(W)240本体質量(kg)16.5切断能力(mm)パイプ角90°:□100/45°:□50モーター電圧(V)100切断能力(mm)鋼管90°:120(100A)/45°:50(40A)切断能力(mm)丸棒90°:50/45°:50
  • XB125mini REX(レッキス工業)

    XB125mini

    REX(レッキス工業)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。チェーン自動巻取り機構を搭載しています。束ね切りにも対応できます。
    付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)仕様切断能力切断角度(°):90●切断能力鋼管(A):125トラスコ品番421-1997全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ125切断能力(mm)パイプ角100切断能力(mm)丸棒60
  • XB120Amini REX(レッキス工業)

    XB120Amini

    REX(レッキス工業)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。角度切断(最大45°)機能付きです。
    付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)仕様切断能力切断角度(°):90/45●切断能力鋼管(A):120トラスコ品番421-1998全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ120(90°)/40(45°)切断能力(mm)パイプ角100(90°)/40(45°)切断能力(mm)丸棒60
  • メタルバンドソー マキタ

    メタルバンドソー

    マキタ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    9日以内出荷
    軽量タイプ。 丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
    付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)質量(kg)31タイプチェーンバイス式電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W対応材質鉄工用コード長さ(m)3荷重調整方式ワンタッチ4段ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65切断能力(mm) 角(90°)100切断能力(mm) 丸(90°)130切断能力(mm) 角(45°)-切断能力(mm) 丸(45°)-ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
  • バンドソービーバー 4Eco アサダ

    バンドソービーバー 4Eco

    アサダ
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌日出荷
    バツグンの切断スピード&切断精度。 材料を束ねて一度に切断可能。 のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。 フレームの倒れ防止機構により安全作業。
    用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。付属品14山ハイス(コバルト入)1本質量(kg)31電源(V)100対応材質鉄工モーター(W)200切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ130切断能力(mm)パイプ角□100切断能力(mm)H鋼100×100切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ60
  • バンドソービーバー 4FEco アサダ

    バンドソービーバー 4FEco

    アサダ
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    バツグンの切断スピード&切断精度。 のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。 フレームの倒れ防止機構により安全作業。
    用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。付属品14山ハイス(コバルト入)1本質量(kg)33電源(V)100対応材質鉄工モーター(W)200切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)Φ120、(45°)Φ50切断能力(mm)パイプ角(90°)□100、(45°)□50切断角度90、45切断能力(mm)H鋼(90°)100×100切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ60、(45°)Φ50

『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります

バンドソー