絞り込み
切断能力(mm)パイプ角
- 40
- 50(1)
- 60(2)
- 80(1)
- 95(1)
- 100(10)
- 105(3)
- 115(1)
- 120(4)
- 125(1)
- 150(6)
- 175(5)
- 200(1)
切断能力(mm)パイプ
- 40(1)
- 60(1)
- 120(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
電流(A)
- 26(1)
コード長さ(m)
- 3(1)
3
ブランド
- REX(レッキス工業)(1)
REX(レッキス工業)
「切断能力(mm)パイプ角」から絞り込む
60(2)
95(1)
100(10)
105(3)
115(1)
120(4)
125(1)
150(6)
175(5)
200(1)

XB120Amini
REX(レッキス工業)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。角度切断(最大45°)機能付きです。付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)仕様切断能力切断角度(°):90/45●切断能力鋼管(A):120トラスコ品番421-1998全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ120(90°)/40(45°)切断能力(mm)パイプ角100(90°)/40(45°)切断能力(mm)丸棒60
『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- 糸ノコ盤