絞り込み
切断能力(mm)パイプ角
  • 80
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 95(1)
  • 100(10)
  • 105(3)
  • 115(1)
  • 120(4)
  • 125(1)
  • 150(6)
  • 175(5)
  • 200(1)
切断能力(mm)パイプ
  • 80(1)
  • 120(1)
刃長(mm)
  • 1141(1)
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 600~700未満(1)
コード長さ(m)
  • 2.2(1)
2.2
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 68~116(1)
68~116
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
SUZUKID(スズキッド)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(mm)パイプ角」から絞り込む
60(2)
95(1)
100(10)
105(3)
115(1)
120(4)
125(1)
150(6)
175(5)
200(1)
  • 100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパーピッコロ SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパーピッコロ

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    モノ作りは「下準備が命、カットの精度で全てが決まる。」をコンセプトに鉄工DIYを材料カットから溶接まで全て完結出来るようにと願いを込めたエッジホッパーにポータブル性を追求し手持式でも使用が可能な【エッジホッパー ピッコロ】が仲間入りしました。
    用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。セット内容取説・保証書・本体固定ネジ×3(六角穴対辺5mm)・帯のこ刃(本体取付)・調整用六角レンチ2種(対辺5mm/4mm)質量(kg)13.6(台座式時)/7.0(手持式時)周波数(Hz)50/60消費電力(W)600角度(°)切り出し角度:0~45(ヘッド部回転)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×290×435入力電圧(V)AC100電源コード(m)2.2切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ40/角パイプ:40×80(台座式時)切断能力(mm)パイプ80、120ノコ刃周速((m/s)[m/分])68~116切断能力(mm)パイプ角80×80(台座式時0°)、120×120(手持式時)保証期間1年間材質(刃)コバルトハイス速度調節方式無段階帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65

『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります

バンドソー