絞り込み
切断能力(mm)パイプ角
- 95
- 40(1)
- 50(1)
- 60(2)
- 80(1)
- 100(10)
- 105(3)
- 115(1)
- 120(4)
- 125(1)
- 150(6)
- 175(5)
- 200(1)
切断能力(mm)パイプ
- 120(1)
刃長(mm)
- 1260(1)
電源(V)
- 100(1)
コード長さ(m)
- 3(1)
最大ノコ刃周速(m/min)
- 53(1)
53
ブランド
- 新ダイワ(1)
新ダイワ
「切断能力(mm)パイプ角」から絞り込む
60(2)
95
100(10)
105(3)
115(1)
120(4)
125(1)
150(6)
175(5)
200(1)

バンドソー
新ダイワ¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷配管・設備工事に最適です 無段過重調整付属品ブレードNF14山/インチトラスコ品番852-2745周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)3本体質量(kg)20定格出力(W)200外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×250×355バイス方式チェンバイス最大切断サイズ(角90°)(mm)95最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(矩形90°)(mm)100×80、90×100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4ノコ刃周速(m/min)43、53ノコ刃長さ(mm)1260
『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- 糸ノコ盤