絞り込み
長さ(m)
  • 0.5
  • 0.2(7)
  • 0.3(15)
  • 0.35(14)
  • 0.4(10)
  • 0.45(5)
  • 0.95(7)
  • 1(16)
  • 2(17)
  • 2.5(6)
  • 3(35)
  • 5(91)
  • 8(22)
  • 10(194)
  • 15(18)
  • 20(167)
  • 25(6)
  • 30(223)
  • 33(8)
  • 50(46)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(6)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(5)
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
  • 使用場所屋外(4)
コンセント個数
  • 2(1)
  • 3(11)
特性
  • アース付(5)
  • 耐トラッキング(1)
  • 防塵(3)
  • 防水(4)
色
  • 色イエロー(11)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー・レッド
電線仕様
  • SVCT(11)
  • VCT(7)
SVCT・VCT
ブランド
  • ハタヤリミテッド(5)
  • ハート電機サービス(1)
  • 日動工業(12)
  • 正和電工(2)
ハタヤリミテッド・ハート電機サービス・日動工業・正和電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 断線に強い延長コード ハート電機サービス

    断線に強い延長コード

    ハート電機サービス(6件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!。トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
    材質本体:ABS、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂定格125V 15A 1500W差込口1個口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド

    屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
    用途屋外用延長コード。質量(kg)0.65色黄色コンセント形状接地2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブルプラグ2P/2P接地付兼用プラグ電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心使用場所屋外特性防塵、耐衝撃
  • デカ太延長コード 正和電工

    デカ太延長コード

    正和電工(7件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。 極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較) 電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
    特性耐トラッキング
  • 延長コード(防雨型・3個口) ハタヤリミテッド
    イエロー
    グリーン
    ブルー

    延長コード(防雨型・3個口)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
    用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外特性防雨
  • 抜け止め機能アース付ポッキンプラグ延長コード 正和電工

    抜け止め機能アース付ポッキンプラグ延長コード

    正和電工(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    意匠登録のメーカーオリジナル商品です。 十字型マルチ部分には3方向全てに抜け止め機能が付き、接続したプラグをロックします。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分には、人気のポッキンプラグを使用し2極3極の併用が可能です。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
    電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応特性アース付
  • 延長コード ハタヤリミテッド
    イエロー
    オレンジ

    延長コード

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT
  • 屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド

    屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
    1500W以上(合計)の使いすぎを感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。未使用時に粉塵の侵入を防ぐ回転式防塵キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
    用途屋内用延長コード。質量(kg)0.5コンセント形状2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブル電線仕様-太さ(mm2)2.0×2心使用場所屋内特性防塵、耐衝撃
  • ショートタップ防雨トリプルポッキン 日動工業

    ショートタップ防雨トリプルポッキン

    日動工業
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
    用途屋外での作業に。色ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨、アース付
  • ショートタップ ハタヤリミテッド
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    ショートタップ

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    質量(kg)0.51コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数2
  • 200V防雨延長ブレーカ 日動工業

    200V防雨延長ブレーカ

    日動工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
    質量(kg)1.2定格250V 19A定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯電線仕様-芯数4定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内
  • クロスタップ 日動工業

    クロスタップ

    日動工業(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    十字トリプルコード仕様のコンセントです。
    用途軽作業に。トラスコ品番368-6884質量(kg)0.15色イエロー定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)1.25芯数2電線仕様-種別SVCT
  • ストレート型トリプルコンセント 日動工業

    ストレート型トリプルコンセント

    日動工業(4件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカーを落とさず安心作業
    用途過負荷保護専用仕様電源ランプ有トラスコ品番814-7469質量(kg)0.23タイプ屋内型定格電流(A)15(連続使用)定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)0.5(極太ソフト電線)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2過負荷電流定格16A使用時/約10分使用可能、18A使用時/0.5秒以内で遮断電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
  • トリプルポッキンコード 日動工業

    トリプルポッキンコード

    日動工業
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    アース付極太ソフト電線のトリプルポッキンタイプです。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    仕様アース付トラスコ品番368-6531質量(kg)0.3定格電圧(V)125コード長さ(m)0.5定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×0.5電線色黒特性アース付
  • クロスショートタップ 日動工業

    クロスショートタップ

    日動工業(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    十字トリプルコード仕様のコンセントです。
    トラスコ品番368-6892質量(kg)0.15色イエロー定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)1.25芯数2電線仕様-種別SVCT
  • ストレートショートタップ 日動工業

    ストレートショートタップ

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    ストレートトリプルコード仕様のコンセントです。
    用途軽作業に。トラスコ品番368-6817質量(kg)0.15色イエロー定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)1.25芯数2電線仕様-種別SVCT
  • ショートタップ( Lヘナトリプルポッキン付) 日動工業

    ショートタップ( Lヘナトリプルポッキン付)

    日動工業
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。
    用途軽作業に。トラスコ品番368-6574質量(kg)0.3色グリーンコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3プラグ形状Lヘナポッキンプラグ特性アース付
  • クロスショートタップ(ランプ付) 日動工業

    クロスショートタップ(ランプ付)

    日動工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。十字型トリプルのコンセントタイプです。
    用途暗所での作業に。色イエロー定格15A125V1500Wコンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2
  • ストレートタップ 日動工業

    ストレートタップ

    日動工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    屋内型です。
    トラスコ品番368-6698質量(kg)0.15定格電圧(V)125定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-長さ(m)0.5(ソフト電線)電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25電線色黄使用場所屋内
  • ストレートショートタップ(ランプ付) 日動工業

    ストレートショートタップ(ランプ付)

    日動工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。ストレート型トリプルのコンセントタイプです。
    用途暗所での作業に。色イエロー定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
  • 200V防雨延長ブレーカ 日動工業

    200V防雨延長ブレーカ

    日動工業
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
    質量(kg)1.2定格250V 19A定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯電線仕様-芯数4定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内特性防雨漏電しゃ断器過負荷電流(A)20
コードリール/延長コード