マルチテモートリールハタヤリミテッド当日出荷
コンセント引出し型に、通常のコードリール機能をプラス!コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。二次側防雨型コンセント:引出しコンセントは防雨キャップ付の防雨仕様です。※本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登
質量(kg)9.0仕様電源パイロットランプ付パイロットランプ付とび出しプラグ本体、コンセント防塵キャップ付二次側、コンセント防雨キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製トラスコ品番106-1861種別コンセント引き出しタイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防雨、防塵、アース付